ppバンド台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「ppバンド台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PPバンド用 台」、「バンドディスペンサー」、「ppバンドディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド 付属品 トレーサイズ:350×152×129(mm) 材質(本体) スチール/樹脂 奥行(mm) 420 キャスター 樹脂 適合幅(mm) 200(ロール幅) 取扱説明書 (1.4MB) ドラム外径(mm) 500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

今まで絡んでやりにくかったバンドの取り出しが楽に行えます。ブレーキ付きなので必要以上にバンドが飛び出る心配がありません。小物入れが付いておりますので金具シールなど備品を保管することが可能です。側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドがセット可能です。移動が楽なキャスター付きです。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします 仕様 組立式。側面円盤径:490mm トラスコ品番 462-2995 材質 スチール 幅(mm) 500 質量(kg) 19.3 奥行(mm) 470 紙管内径(mm) (使用可能)200、280
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。最後までバンドが絡まず引き出せます。持ち運びできるようハンドルが付いています。本体のスリット部分にPPバンドの切れ端を止めておくことが可能です。本体金属部にマグネット付ペンスタンド等を取り付けることが可能です。
用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします 2018年トラスコ掲載ページ 6 1722
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド 付属品 トレーサイズ:350×152×129(mm) 材質(本体) スチール 奥行(mm) 360 適合幅(mm) 150~160(ロール幅) 取扱説明書 (1.2MB) ドラム外径(mm) 500
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様 工具トレー付 適合 ロール芯:内径200mm・幅200mm。。ロール外径:495mm以下。。バンド幅:40mm以下。PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A 材質 スチール、プラスチック 寸法(mm) (ドラム)500。500×1000(H) 質量(kg) 8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) カゴ:350×155×130 アズワン品番 64-7902-88
1台
31,700 税込34,870
当日出荷

PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
材質 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×500×850
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
仕様 紙巻内径200mm用。キャスター・キャリーハンドル付。工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)。使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き 質量(kg) 20
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付Fリール
電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様 VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可 トラスコ品番 486-0055 寸法(mm) 460×500×243 質量(kg) 6.2 最大積載段数 4段 最大荷重(kN) (収納)0.39
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上 材質:ポリプロピレン 質量(kg) 4 破断伸度(%) 20
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

手締め用PPバンドの1000m巻きがスッポリ収納できる便利なカバーです。 取っ手も付いており移動も簡単。 バンドを収納したまま引き出せるので大変便利です。 表面には、カッター&ペン挿しとちょっとした小物が収納できるファスナーポケットが付いています。 カッター&ペン挿しはゴム製で伸縮しますので、長短関わらずセットできます。
用途PPバンドの収納に。 材質 ポリエステル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約410×410×110 バンド径(mm) (取り出し口)約40
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

梱包資材台が傾斜するので、カットし易い設計です。ボールキャスター6個付きで、重たい片ダンも、楽に回転します。
仕様 梱包資材推奨サイズ幅:1200mm トラスコ品番 390-5454 材質 スチール 質量(kg) 15 車輪径(Φmm) 75 間口W×奥行D×高さH(mm) 480×480×781 キャスター 自在車(ストッパー付2個・ストッパー無2個) 材質(キャスター) ハードゴム車
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様 Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ 軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
材質 ポリプロピレン 幅(mm) 15.5 厚さ(mm) 0.61 材質/仕上 ポリプロピレン 質量(kg) 11 長さ(m) 2500 引張強度(kg) 130 紙管内径(mm) 200 破断伸度(%) 20 ロール幅(mm) 190 ロール直径(mm) 430(ロール外径)
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途自動梱包機、半自動梱包機用 種別 自動梱包機用PPバンド 材質 ポリプロピレン100% 幅(mm) 約15 厚さ(mm) 約0.58 長さ(m) 2500 紙管内径(mm) 200 伸度(%) 20以下 引張強度(N) 1180以上 外幅(mm) 195 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1セット(2巻)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用 種別 ストッパー用PPバンド 幅(mm) 約15 厚さ(mm) 約0.5 長さ(m) 1000 材質 ポリプロピレン100% 内径(Φmm) 150 引張強度(N) 980以上 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。 国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。 一般梱包用。 厚さ(mm) 0.63 内径(Φmm) 200 破断伸度(%) 20
1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番 815-7670 材質 ABS樹脂 イエロー 質量(g) 135
1個
3,998 税込4,398
当日出荷