- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ps 鍵のおすすめ人気ランキング
ps 鍵のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新250件の「ps 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PS扉鍵」、「パイプスペース 鍵」、「ps 扉 ハンドル」などの商品も取り扱っております。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
1個
¥619税込¥681
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)平面ハンドル MS728型
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
適合板厚(mm)1~2
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279税込¥307
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ターンキャッチ用キー
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)14表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード21292
1個
¥511税込¥562
当日出荷
SCULPSセキュリティーサインナット用鍵 リング付
セキュリティーサインナットの取付・取り外しにはこちらの専用鍵をご使用ください。
仕様リング付き材質/仕上(鍵本体)鋼/ツヤ消しニッケルメッキ。(リング)鋼/ニッケルメッキ
1個
¥329税込¥362
翌々日出荷
・左右兼用型です。
・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。
・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。
・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様非常解錠装置付付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
仕様止め金付種別ハンドルセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)450タイプ封印付表面処理サテライトクロムメッキ使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598税込¥2,858
欠品中
左右兼用型です。
止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。取付板厚(mm)~14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
SYS(シブタニ)平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式)
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード00269
1個
¥355税込¥391
当日出荷
ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・左右兼用型です。
・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。
・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様非常解錠装置付仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応