psb-5のおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
51件の「psb-5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクターパイプカッター」、「パイプカッター 替刃」、「ステンレス パイプ 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
パイプカッター替刃 ステン用 SK11ランキング1位
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)
1個
999税込1,099
当日出荷

パイプカッター替刃 SK11ランキング2位
薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。材質(刃)SKS3
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプカッタ替刃 SK(新潟精機)ランキング3位
1セット(2枚)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パイプカッター替刃 ステン用 SK11ランキング4位
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。材質ハイス鋼対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
1個
949税込1,044
当日出荷


用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
1枚
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径6~38切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
1個
3,698税込4,068
当日出荷

切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途パイプカッターPro替刃。肉厚(mm)最大切断:3
1個
999税込1,099
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプステンレス用材質(刃)HSS
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断パイプ径(Φmm)6~50仕様バリ取りカッタ付付属品替刃(一般用)1枚厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70最大切断厚さ(mm)3.5
1個
4,998税込5,498
当日出荷

1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。切断径(mm)12~35質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39送り角度(°)10
1個
5,498税込6,048
当日出荷


1個
399税込439
当日出荷