ptコネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
295件の「ptコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル継手」、「伸縮可とう継手」、「tozen pt コネクター」などの商品も取り扱っております。
2山形
用途空調用 材質 補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -10~70 最高圧力(MPa) 1 使用流体 排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -10~70 最高圧力(MPa) 1 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム) EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°) 15
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。 種類 プライヤータップコネクタ 差込み線数(本) 2 定格電圧(V) 600 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 20×13×10 材質(絶縁体) ナイロン 材質(コンタクト) 黄銅(電気すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃) 105(MAX) 質量(g/パック) 45 質量(g) 45
1パック(12個)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -20~80 最高圧力(MPa) 1 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ) SS400 材質(ゴム) EPDM(SK10)
1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。 材質 フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 形状 フランジ 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様 伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能 10mm(偏心・伸縮) 材質 (フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 使用温度(℃) -20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2) 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 設置場所 加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 許容偏芯(mm) 10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°) 5 偏角(取付時寸法許容値)(°) 2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備 使用流体 冷温水 偏角(許容変位量)(°) 5(取付け時:1) 圧縮(許容変位量)(mm) 5(取付け時:2)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用 形状 フランジ 種類 埋ゴムタイプ伸縮管継手 規格 10KF 使用温度(℃) -10~70 最高圧力(MPa) 1 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム) EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°) 15
1台ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2山形
用途空調用 材質 (口金・金具)FCD 形状 伸縮継手 最高温度(℃) 70 接続方法 ねじ込み型 最高圧力(MPa) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.65MB)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用 材質 補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂 形状 フランジ 種類 フレキシブル継手 規格 10KF 使用温度(℃) -20~100 使用流体 給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 材質(フランジ) SS400 材質(ゴム) EPDM(SK10) 偏心量(許容変位量)(mm) 10 偏角(許容変位量)(°) 10 伸長(許容変位量)(mm) 10 圧縮(許容変位量)(mm) 10
1台ほか
66,980 税込73,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高耐圧型
用途給水・飲料水用 材質 (フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K 偏心量(許容変位量)(mm) 20 偏角(許容変位量)(°) 10
1個ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

P.Tコネクタ(端子サイズ2.0)の5個入り 1分岐用 プライヤーで簡単に圧接できます。
種類 プライヤータップコネクタ 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 15 サイズ(mm2) (端子)2.0 材質 コンタクト:黄銅(すずメッキ付き)、絶縁カバー:耐熱ポリプロピレン 使用温度(℃) 最高105まで 適合電線範囲 単線(mm) Φ1.0~Φ1.6 適合電線範囲 撚線(mm2) 1.25~2.0
1セット(5個)
249 税込274
当日出荷

材質 内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K) 使用流体 冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水 材質(フランジ) SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム) 内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)タフボーイJWWA
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手 給水一時側に(日水協品)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様 伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能 10mm(偏心・伸縮) 材質 (フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状 フランジ 質量(kg) 3.7 種類 伸縮管継手 寸法L(mm) 100 呼び径 50A(2B) 使用温度(℃) -20~80 寸法D(Φmm) 155 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2) 寸法T(mm) 16 寸法d(Φmm) 50 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 寸法C(Φmm) 120 設置場所 加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 寸法n-h(mm) 4-Φ19 許容偏芯(mm) 10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°) 5 偏角(取付時寸法許容値)(°) 2
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状 フランジ 規格 JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(フランジ) JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様 伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)。縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値) 性能 50mm 材質 (フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維 形状 フランジ 種類 伸縮管継手 寸法L(mm) 250 使用温度(℃) -10~70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2) 使用流体 給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 許容偏芯(mm) 50(変位置)、15(取付時寸法)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

球形(玉形)
用途空調用 材質 フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム 形状 伸縮継手 材質(本体) ゴム(SBR+NR) 規格 10KF 最高温度(℃) 70 最高圧力(MPa) 1 使用流体 排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ) FCD RoHS指令(10物質対応) 対応 偏心量(許容変位量)(mm) 10 取扱説明書 (0.65MB)
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JWWA 日本水道協会認証登録品。 新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。 製品質量は従来品より約60%減の軽量化。 新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。 ソリッドリングだから20万回の耐久性。
材質 SS400相当(溶融亜鉛めっき) 使用流体 水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400) 仕様 JIS 10K 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 フランジ接続 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)