pt100 温度センサのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
580件の「pt100 温度センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体用温度センサー」、「外気温センサ」、「エアコン サーミスタ」などの商品も取り扱っております。

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番 0580-70-23-21 材質 (被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316 温度範囲(℃) 0~+200 抵抗エレメント 白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式 感温部(mm) Φ4.0×200 リード線 末端部:圧着端子(3.5Y) リード線長さM(m) 2(±0.6)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷


端末仕様 圧着端子(4Y) 材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS) リード線(m) 2
1個
12,000 税込13,200
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) -200~500 階級(級) B リード線 ビニール 材質 SUS316(シース) 仕様 リード線形シース白金測温抵抗体 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子 M3Y
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) -50~250 階級(級) B リード線 フッ素樹脂 材質 SUS316(保護管) 仕様 ネジ付白金測温抵抗体 寸法D(Φmm) 4 寸法L(mm) 50 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子 M3Y
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) 0~450 階級(級) B 材質 SUS316(保護管) 仕様 端子箱形白金測温抵抗体 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子箱 大型密閉端子箱
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) -50~250 階級(級) B リード線 フッ素樹脂 材質 SUS316(保護管) 仕様 リード線形白金測温抵抗体 寸法D(Φmm) 3.2 寸法L(mm) 100 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子 M3Y
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。 低温環境下で使用できます。
素子 (測温抵抗体)Pt100クラスB RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
アズワン品番 5-1081-01 寸法(mm) シース部Φ4.5×55 使用温度範囲(℃) -200~200 全長(m) 2
1個
20,400 税込22,440
当日出荷



測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
規格 JIS C 1604 電流(mA) 1 温度係数 0.003851 抵抗値 Pt100 クラス 許容差JISクラスA RoHS指令(10物質対応) 対応 素子数 シングル
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール 端末仕様 M4Y端子 リード線(m) 2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 60mm。プローブ径 = 6mm。最低検出温度 = -20℃。最大検出温度 = +200℃。ターミナルタイプ = リードワイヤ。ケーブル長 = 2.5m。プローブ材質 = ステンレス鋼。配線数 = 3。精度 = クラスA。。ステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。 トラスコ品番 811-6693 材質 (保護管):SUS304 品番 1035011 質量(g) 20 管径(Φmm) 4 センサータイプ Pt100 管長(mm) 50 リード線(m) 2(圧着Y端子付)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質 ステンレス(SUS304) 取付ねじサイズ R(PT)1/8
1個
1,430 税込1,573
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズ E5CB 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度 調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm) PV/16.2、SV/7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 指示方式 7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイ LED 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度 相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力 リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期 0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I) 0~3999s(1s単位) 微分時間(D) 0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)