ptf08のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
15件の「ptf08」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTF08A」、「PYF08」、「リレー 15A」などの商品も取り扱っております。


海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
679 税込747
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
999 税込1,099
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 絶縁抵抗(MΩ) 300 使用周囲温度(℃) -25~55 フィンガープロテクトの有無 無し 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
1個
特価
1,490 税込1,639
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。
用途パワーリレーの取付に 極数 2 端子形状 プラグイン端子 絶縁抵抗(MΩ) 300 使用周囲温度(℃) -25~55 ピン数(ピン) 8 フィンガープロテクトの有無 無し 取扱説明書 (0.3MB) 耐電圧(V) AC2000
1個
229 税込252
当日出荷


便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 パワーリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+60 質量(g) 約40 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 10 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A) 10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 ミニチュアリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 5 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合 ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A) 5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
409 税込450
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


1個ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

仕様 角形ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)