pubv-15bのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1件の「pubv-15b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFE ボール」、「窒素ガス ガスバルブ」、「ベローズバルブ」などの商品も取り扱っております。
4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状 ストレート 材質(本体) SCS14 使用温度範囲(℃) -10~80 最高使用圧力(MPa) 4.9 接続 Rc 使用流体 ガス及び液体 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) フッ素ゴム 材質(グランドパッキン) G-PTFE 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) ZDC2 バルブ種類 ボールバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状 ストレート 材質(本体) C3771B 使用温度範囲(℃) -10~150 ハンドル径(Φmm) 50 最高使用圧力(MPa) 4.9 オリフィス径(Φmm) 6.5 接続方式 ねじ込み式 接続 Rc 使用流体 ガス及び液体 ハンドル色 ブラック ハンドル形状 丸形 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ステム) SUS303またはSUS316 材質(ハンドル) A5056B バルブ種類 ニードルバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.9 接続 差込み 使用流体 ガス及び液体 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) フッ素ゴム 材質(グランドパッキン) G-PTFE 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) ZDC2 バルブ種類 ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 最高使用圧力(Pa):4.90M 材質 本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE タイプ 2方コック オリフィス径(Φmm) Φ5 使用流体温度(℃) -10~+80
1個
14,880 税込16,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) SUS 取付方式 パネル取付 関連資料 (7.84MB) バルブ種類 ボールバルブ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体) ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質 ステンレス鋼製(SUSF316) 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 16.2 使用流体 水、エアー、ガス 最高使用温度(℃) 150 最低使用温度(℃) -20
1個
10,980 税込12,078
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体) ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス(SUSF316) 使用温度範囲(℃) -20~150 最高使用圧力(MPa) 16.2 材質(グランドパッキン) PTFE(四フッ化エチレン) 材質(ステム) ステンレス(SUS316) 材質(ハンドル) アルミニウム バルブ種類 ニードルストップバルブ
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質 ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M) 使用温度範囲(℃) 232 最高使用圧力(MPa) 15.1 接続形式 ねじ込み式 使用流体 エアー、ガス 最高使用温度(℃) 232 バルブ種類 V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式 最低使用温度(℃) -28
1個
36,980 税込40,678
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ティーユニオン 関連資料 (18.65MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) 80 接続形式 2圧縮リング方式 使用流体 ガス 最高使用温度(℃) 80 ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ 最低使用温度(℃) -10
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス(SCS14) タイプ 3方コック 使用温度範囲(℃) -10~80 最高使用圧力(MPa) 4.90 接続方式 2圧縮リング方式 材質(シート) G-PTFE 材質(ボール) ステンレス(SUS316) 使用流体 エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体 材質(Oリング) フッ素ゴム 材質(グランドパッキン) G-PTFE 材質(ステム) ステンレス(SUS316) 材質(ソケット) ステンレス(SUS316) バルブ種類 ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質 ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポート数 3 使用流体 エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体 ねじの種類 Rc
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ハーフユニオン(R) 関連資料 (18.65MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)