- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- pubv-15bのおすすめ人気ランキング
pubv-15bのおすすめ人気ランキング
2026/04/06更新1件の「pubv-15b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素バルブ」、「パネルマウントボールバルブ」、「低温バルブ」などの商品も取り扱っております。
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。
ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。
ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SUS取付方式パネル取付最高使用圧力(MPa)16.2関連資料(7.84MB)バルブ種類ボールバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-23~204最高使用圧力(MPa)20.6接続方式ニューV-Lok継手接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)204RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-23
4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,900税込¥15,290
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUSF316)使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2最高使用温度(℃)-20~150材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ニードルストップバルブ
継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
フジキンボールバルブ
接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ最低使用温度(℃)-10
材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)16.2使用流体水、エアー、ガス最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-20
・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。
材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-53~148接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ティーユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
フジキンボールバルブ PUBVシリーズ
材質(本体)ステンレス(SCS14)タイプ3方コック使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.90接続方式2圧縮リング方式材質(シート)G-PTFE材質(ボール)ステンレス(SUS316)使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ソケット)ステンレス(SUS316)バルブ種類ボールバルブ
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
1個
¥21,300税込¥23,430
翌日出荷
材質ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:VitonRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196