- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- pv 管のおすすめ人気ランキング
pv 管のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新682件の「pv 管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PFD管」、「フレキ 電線 管」、「電線管 屋外」などの商品も取り扱っております。
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
色ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
材質難燃PE仕様単層波付管
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
色ブラック
古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水コネクタ
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。色ブラック
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス
軽量で取扱いが容易
機械的強度が大きい
ケーブルの引き込みが容易
可とう性があり、障害物の回避が容易
可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4