- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- pvaのおすすめ人気ランキング
pvaのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新1,497件の「pva」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリビニルアルコール」、「PVA砥石」、「PVAのり」などの商品も取り扱っております。
1個(750g)
¥360
税込¥396
当日出荷
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。
生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。
土木分野の泥水等の調整剤などに。
アズワン品番
5-3281-01
形状
白色粉末
温度範囲(℃)
15~35
粘度範囲(mPa・s)
1000~50000
pH
中性
濃度(%)
0.69~2.22wt
主成分
CMC(カルボキシメチルセルローズ)
危険物の類別
非危険物
1本(250g)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
名称
カルボキシメチルセルロースナトリウム
等級
化学用 CP
化学式
C6H9O5・CH2COONa)n
濃度(%)
80以上
アズワン品番
89-0063-63
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9004-32-4
別称
CMC
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分
ジメチルポリシロキサン
容量(mL)
500
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1袋(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性
弱酸性
成分
ポリビニールアルコール
1個(750g)
¥239
税込¥263
当日出荷
一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。
用途FRP製品などの離型に最適
使用方法
スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。
色
ブルー
危険物の類別
非危険物
特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。
乾きが速く、接着力が抜群です。
ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。
摘要
液状
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 213
繰り返し・詰め替え
対応
1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級
Ⅱ
使用場所
トイレ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
14mL
危険物の性状
水溶性
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)
約200
吸収量
自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)
150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。
付属品
校正証明書添付(英語)
材質
シリコンオイル
容量(mL)
500(1pint)
1個(50g)
¥459
税込¥505
当日出荷
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。
燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。
耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として
内容量(L)
約400
包装形態
バラ大袋詰め
粒サイズ(mm)
40
生分解性プラマーク
認定
生分解性プラスチック使用率(%)
100
生分解性プラスチック種別
PVA
生分解性プラマーク登録番号
1124
1パック
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物
白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
¥879
税込¥967
当日出荷
シーツ、枕カバーなどに最適です。汗などの汚れも一緒に落ちるのでぜひワイシャツの襟などにも使って頂きたいです。パリッと仕上がる伝統ある商品です。衣類の仕上げ、ふすまの張り替え、工作などにも適しています。
1個(400g)
¥159
税込¥175
当日出荷