- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- r-22 フロンガスのおすすめ人気ランキング
r-22 フロンガスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新132件の「r-22 フロンガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロンガス r22」、「r22 フロン サービス缶」、「サービス缶」などの商品も取り扱っております。
冷媒メーカーである三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社において、新品R22と同等の品質規格値(純度、水分、蒸発残分など)まで再生処理を行った、再生R22を充填しています。新品R22と同等品質をもった、【高品質】再生品です。
用途新品R22と同様に、R22仕様の空調・冷凍機器等にご使用いただけます。
1本(13kg)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
冷媒の種類
HCFC
番号
HCFC-22
化学式
CHCIF2
組成
100
沸点(℃)
-40.8
オゾン破壊系数
0.055
地球温暖化係数(GWP)
1810
規格
国内規格(FC1)
バルブ径(inch)
1/4フレア オス
質量(kg)
容器:3.5
内容積(L)
13
充填量
13kg
寸法(cm)
約25×25×43
仕様
サイフォン管:有り
1本(13kg)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別
R12
成分
炭化水素ガス
主成分
炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
成分
HFC-32/125
タイプ
サイフォン管付
規格
DOT-39 NRC400/500 M0605
ねじ径
5/16フレアー
概略質量(kg)
10
容器
NRC容器
冷媒の種類
R410A
沸点(℃)
-52.8
混合比
50/50
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(10kg)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒
成分
HFC-32/125
オゾン破壊系数
0
混合比
50/50
飽和蒸気圧(MPa at25℃)
1.65
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど
仕様
フロン排出抑制法:非該当
臨界圧力
3.38Mpa
臨界温度
94.7℃
沸点(℃)
-29
冷媒
R1234yf
危険物の類別
非危険物
燃焼範囲(vol%,空気中)
6.21~14.0
地球温暖化係数(GWP)
<1
蒸気圧(KPa)
685(25℃)
濃度(ppm)
許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)
5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
仕様
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)
-0.1~3.4
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
R-1234yf(HFO-1234yf)は、旧来のカーエアコン用冷媒であるR-134aを代替するグローバルスタンダードとして認識。
R-134aと特性が似ており、冷却性能やエネルギー効率の違いも5%いないの為、世界的に利用。
R-1234yfの大気寿命はわずか11日で、R-134aの13年や、CO2の500年に比べ非常に低い。
そのため、分解に数十年を要するHFC(代替フロン)やCFC(特定フロン、オゾンそう破壊物質)とは異なり、R-1234yfは大気中に滞留しません。
R-1234yfは、ノンフロンで地球温暖化指数(GWP)が1未満と非常に低く、R-134aに比べこれを99.9%削減。
用途R-134aの代替品として車のエアコンに
対応冷媒種別
R1234yf
質量(g)
200
セット内容
1箱(4缶入)
純度(%)
99.5以上
成分
CF3CF=CH2
危険物の類別
非危険物
1箱(200g×4缶)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)
5(FC-3規格)
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。
R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。
R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。
疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。
R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の
合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。
冷媒の種類
R-410A
温度(℃)
臨界:71.4
容積
臨界:0.00205m3/kg
オゾン破壊系数
0
臨界圧力
4926kpa(abs)
臨界温度
72.1℃
沸点(℃)
-51.4
蒸発潜熱
沸点:273(kJ/kg)
化学組成
R-32/R-125(50/50)(Wt%)
密度
液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9
熱伝導率(W/mk)
0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)
飽和蒸気圧(MPa at25℃)
1.66
燃焼範囲(vol%,空気中)
不燃
地球温暖化係数(GWP)
2090
平均分子量
72.6
面密度(kg/m3)
489kg/m3
比熱(kJ/kg・k)
液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
用途R22,R12、R502専用
対応冷媒種別
R22,R12、R502専用
仕様
サイトグラス付
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)
-0.1~3.5
連成計(MPa)
-0.1~3.5
真空計(MPa)
0~-0.1
チャージホース
150cm(赤・黄・青)(TA136B)。150cmバルブ付×1本(黄)
接続ポート径
1/4フレア(UNF7/16-20山)
ゲージ径(Φmm)
80
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
1本
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用
接続口径
(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)5.5
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
接続ポート径
(マニホールド本体)5/16フレア
ゲージ径(Φmm)
80
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。
フロートセンサー付。
付属品
銘板シール
寸法(mm)
576×Φ310
質量(kg)
約16.1
規格
FC3
耐圧試験圧力(MPa)
5
1本
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
R32冷媒対応品です
内容量(L)
24
質量(kg)
15
ホース長さ(cm)
150
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
商品名:再生フロンガス 10kg NRCボンベ R404a。特長:純度99.7%R404フロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は付属のFAX容姿に記載、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:R404ガスの充填に使用。冷凍車、コンデンシングユニット、冷凍倉庫等
仕様
オゾン層破壊係数:0、ボンベ返却方法:FAXにて送付後運送会社引取り、地球温暖化係数:(GWP)3920
付属品
サイフォン管有
成分
R-125/143a/134a=44/52/4
容量(kg)
10
内容
R404a再生フロンガス
容器
NRC容器
危険物の類別
非危険物
1缶(10kg)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
用途R11、R12、R502専用
対応冷媒種別
R11、R12、R502専用
仕様
各サービスポート径1/4フレア
取付ネジ径
(ゲージ)1/8NPT
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷