rゲージ 0.1のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
243件の「rゲージ 0.1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮下脂肪厚計」、「rゲージ」、「デジタルRゲージ」などの商品も取り扱っております。
工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。 仕様 凹凸(オス・メス)独立型 材質/仕上 ゲージ鋼(SPCC)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品 校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm) 材質 ステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm) (Y尺)6、(本尺)3 最小表示 C=0.01 / R=0.01 測定項目 C面寸法、外R寸法 測定精度 C=±0.05 / R=±0.08 最小表示(mm) C=0.01/R=0.01 測定対象 C面寸法、外R寸法 使用電源 CR2032 3V リチウムボタン電池1個 使用電池 3Vリチウム電池(CR2032)1個 防塵防水性能 IP50 測定条件 測定ワーク最小厚み:0.8mm
1本ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm) 1.0~7.0 材質 冷間圧延鋼 質量(g) 65 精度(mm) ±0.05 寸法R(mm) 1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 リーフ厚(mm) 0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。 材質/仕上 ゲージ鋼(SPCC)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm) 0.5~150 最小読取値(mm) 0.1 付属品 ストラップ トラスコ品番 311-0168 材質 SUS420J2焼入れ 質量(g) 55 器差(mm) ±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm) 180×39.5×5
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm) 175×15×0.5 精度 Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm 測定範囲(mm) Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ラジアスゲージ
金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に 材質 ゲージ:冷間圧延鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定内容 15.5~20mm(0.5トビ)、21~25mm(1.0トビ) エスコ品番 EA725SC-23 ブレード枚数 15 フレーム(mm) 78
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm) 7.5~15.0 材質 冷間圧延鋼 質量(g) 115 精度(mm) ±0.05 寸法R(mm) 7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 リーフ厚(mm) 0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

測定範囲(mm) 1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0 エスコ品番 EA725SC-21 質量(g) 88 ブレード枚数 17 本体サイズ(mm) 68X13X18(t) 測定内容 1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ) フレーム(mm) 70
1個
6,400 税込7,040
当日出荷

金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に 寸法(mm) 0.5-13.0 精度(mm) ±0.1
1セット(26枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージ
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
用途R部の検査 材質 機械構造用炭素鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工物の面の大きさの測定
種別 面取り測定ゲージ 材質 SUS420J2 寸法(mm) (全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16) 測定範囲 0~15C 最小読取値(mm) 0.5 短枝(mm) 15 長枝(mm) 30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm) 0.1 材質 (本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理 厚さ(mm) (本尺)0.5、(本体)2.3 測定範囲 (C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15 測定項目 C面寸法 測定精度 ±0.1 測定対象 C面寸法 最大読取値(mm) 15
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)