rca メスのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
349件の「rca メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル」、「RCAジャック」、「rca プラグ」などの商品も取り扱っております。
RS Pro RCAプラグ オス 金めっき RS PROランキング1位
仕様ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。ハウジング材質 = アルミニウム。。;メインコネクタとして使用しないこと. 小型フォノプラグ. ソリッドセンターピン 金めっきコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819税込901
当日出荷


RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング3位
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ・圧着形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B耐電圧(V/min)AC500
1袋(2個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
用途プラグコネクターJタイプメス/メスタイプ
1袋(3個)
689税込758
当日出荷

仕様ジェンダー = メス。取り付けタイプ = シャーシマウント。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。色 = ナチュラル。。;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピンRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
939税込1,033
当日出荷

仕様ジェンダー = メス。取り付けタイプ = シャーシマウント。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。色 = 金。。;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピンRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
939税込1,033
当日出荷

1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ 2x RCA メスコネクタ 小型軽量設計
用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続。携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続長さ(mm)152.4ブラック質量(g)13コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
789税込868
当日出荷

仕様終端1 = メス RCA (2)。終端2 = メス RCA (2)。タイプ = オーディオ、ビデオ。タイプから変換 = RCA。タイプへ変換 = RCA。ジェンダーから変換 = メス。ジェンダーへ変換 = メス。終端1コネクタ数 = 2。終端2コネクション数 = 2。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。。RCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディRoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷

仕様終端1 = メス RCA (1)。終端2 = メス RCA (1)。タイプ = オーディオ、ビデオ。タイプから変換 = RCA。タイプへ変換 = RCA。ジェンダーから変換 = メス。ジェンダーへ変換 = メス。終端1コネクタ数 = 1。終端2コネクション数 = 1。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = 金。ハウジング材質 = メタル。。RCAジャック - RCAジャックアダプタ. 金属製ボディのシングルRCAジャック-RCAジャック 複数タイプ用のプラスチック中央部ボディRoHS指令(10物質対応)対応
1個
519税込571
当日出荷

RCAコードオスとオスを接続する中継コネクター。
1袋(5個)
1,098税込1,208
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)RCAジョイントコネクター メス3連
これ1つで、オス同士のRCAプラグの映像/音声のすべてがジョイントできます。
用途電装パーツ
1個
499税込549
当日出荷


オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。ハウジング材質 = アセタール。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 50 V ac。431-0100業務用フォノパネルソケット - ニッケルシェル - 黒旋盤加工黄銅製シングルナット固定式パネルソケット ニッケル又は金めっき仕上げ。 絶縁体の色を赤と黒から選択できるため 識別に便利。 これらの適応型ソケットはシングルナット固定式なので 互いに並べて取り付けるのに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。色 = ナチュラル。ハウジング材質 = 真鍮。端子方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 150 V ac、200 V dc。。スルーアースフォノソケット. 大型はんだバケットとの良好な電気接触が得られるスプリングセンターコンタクト 内蔵ケーブルクランプ スプリングストレインリリーフ 黒IDリング 最大ケーブルサイズは5.5 mm 最大定格5 A (200 Vdc / 150 Vac) 絶縁抵抗100 MΩ(500 Vdc)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,598税込6,158
7日以内出荷

映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー・機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側には狭い場所での接続にも使いやすいL型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15ブラックコネクタ形状L型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
1個
1,098税込1,208
当日出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5
1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

Φ3.5mmステレオミニプラグ(メス)をRCAピンプラグに(オス)×2に変換する、変換ケーブルアダプター(変換コード)です。
材質線材:高純度OFCケーブル(99.996%)ブラック規格片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、片側:RCAプラグ(オス)×2ケーブル長(m)0.1プラグ金メッキプラグ
1個
659税込725
当日出荷

アナログオーディオ(RCA)を2つに分岐するコネクタです。 1つの音源を2つに分ける時などに便利です。
端子RCA(メス)2P to RCA(オス)モノラル
1パック(2個)
399税込439
5日以内出荷