rca分配のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
90件の「rca分配」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビデオ エンコーダ」、「モノラル ステレオ 変換」、「RCA 分岐」などの商品も取り扱っております。
1個
599 税込659
当日出荷

DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数 4 仕様 RCAピンジャックはすべて24金メッキ 質量(g) 1200 電源(V) AC100 消費電力(W) 5 入力/出力 【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)。【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 47×170×190
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品 ACアダプター電源、リモコン(電池付) 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 動作温度(℃) -10~50
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DVD・VTR等の映像を3台のモニターに高画質のまま分配します。
仕様 映像用ピンケーブルと併せてご使用下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

1つの映像を分配!。映像出力付きのDVDプレーヤーなどの映像信号を複数のモニターに分配。ノイズフィルターで映像信号線のノイズを防止し、更に映像を高安定化!
用途映像分配器
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ メスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等と3.5mmステレオケーブルの中継変換に使用できます。
ブラック 端子形状 3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、RCA(メス) 対応 音声(ステレオ)
1個
259 税込285
当日出荷

ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様 24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
959 税込1,055
当日出荷

データシステム7出力映像分配器
入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
セット内容 本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ 寸法(mm) 150×80×20 定格電圧(V) DC12 入力 (映像)NTSC 出力レベル (映像)50%~150%
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き
入力/出力 【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号) 画素数 35万画像(有効表示) 入力端子 【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ 出力端子 【映像】モニター出力:BNCJ×1 リモコン 赤外線リモコン対応※リモコン別売り 表示 【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能) 音声 なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 144×125×32 電源 DC12V 約394mA 質量(g) 約394 保証期間 1年
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ピンプラグ(音声ライン)を2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様 24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
2,098 税込2,308
当日出荷

RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用 メーカー 汎用 再生紙使用マーク 適合
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データシステム1入力3出力映像分配器
入力された映像を最大3つのモニターへ同時に出力する映像分配器です。
用途自動車専用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができます。 送信用と受信用の2台1組。 電源不要。
寸法(mm) 103(W)×29(H)×70(D) 質量(g) 約130 端子 (映像入出力)4ch BNC、(映像伝送)RJ-45(LANケーブル使用) 伝送距離(m) 最大300
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ビデオやテレビゲーム機など4台の機器の入力切換が可能 全ての入出力にS映像端子を搭載 イヤホンやスピーカーの接続に便利な音声出力端子付 ビデオカメラ等の接続に便利な前面入力端子
質量(g) 約249 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.5×186×115(最大値) 入力端子 4系統(映像・音声L/R) 出力端子 1系統(映像・音声L/R)
1個
2,373 税込2,610
当日出荷

RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
用途プラグコネクターJ タイプ メス/メスタイプ
1袋(3個)
689 税込758
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)AHD・アナログ映像信号分配器 AH-DU600
映像入力は1系統、映像出力は4系統まで分配することが可能。 小型でコンパクトなデザイン。 専用ACアダプター付属。
付属品 取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個 質量(g) 約125 使用温度範囲(℃) -10~+50(結露なきこと) 消費電力(W) 1.5(専用ACアダプター使用時) 電源 AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×25×60 設置場所 屋内 映像出力 出力数 4 (BNCコネクタ)。NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30) 映像入力 入力数 1 (BNCコネクタ)。NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

シートバック後席モニターなど2台を接続する時の為の映像分配ユニットです。(1入力:2出力)
付属品 分配ユニット、電源コード、PIN接続コード、取扱説明書、保証書
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷