rex チェーザのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
138件の「rex チェーザ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ねじ切り」、「チェーザ」、「rex ダイヘッド」などの商品も取り扱っております。

1組
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レッキス工業チェーザ
質量(kg) 0.37 適合 N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3 トラスコ品番 122-8307 種別 チェーザ 寸法 ステン用手動1/4-3/8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 40×80×28
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番 809-4755 適合機種 NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A 質量(g) 1.1 寸法 NPT自動切上1ー2
1組
24,980 税込27,478
6日以内出荷


レッキス工業自動切上チェーザ
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。) 幅(mm) 27
1組
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レッキス工業ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途標準仕様(鋼管用) 質量(kg) 0.78 適合 パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940。パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950 種別 替刃チェーザ トラスコ品番 122-8340 幅(mm) 20 サイズ 倣い式自動 2 1/2~4
1組
22,980 税込25,278
当日出荷

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様 標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2 トラスコ品番 298-1661 型式 S40A3 電源(V) 100 消費電力(W) 500 能力 ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B) コード長さ(m) 電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様 ステンレス管用 トラスコ品番 852-0507 適合機種 自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質 ハイス サイズ 1/2-3/4 質量(g) 500 アズワン品番 64-6747-90
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。 幅(mm) 27
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レッキス工業チェーザ
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用 種別 ねじ切油 タイプ 50W-R 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(10L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様 ステンレス管用 トラスコ品番 852-0508 適合機種 自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質 ハイス サイズ 1-11/2 質量(g) 500 アズワン品番 64-6747-91
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷