rf2060のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
86件の「rf2060」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椿 チェーン」、「バイピッチチェーン」、「チェーンプレート」などの商品も取り扱っております。
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインランキング1位
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060 椿本チエインランキング2位
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレスチェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
1リンクほか
379税込417
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエインランキング3位
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
1個
229税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインランキング4位
1個
389税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエインランキング5位
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
1個
239税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
1本
4,398税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1材質スチール
1個
8,298税込9,128
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(276種類の商品があります)

材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
1個
289税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
1本
7,398税込8,138
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

椿本チエインバイピッチチェーン
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールチェーン形式バイピッチチェーン
1リンクほか
40税込44
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
1個ほか
399税込439
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
1個
189税込208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

1リンクほか
79税込87
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン
1リンクほか
48税込53
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

椿本チエイン倍速チェーン
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラ
1リンクほか
299税込329
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
1本
9,398税込10,338
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
1本
7,398税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
1本
10,980税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)