rf220v450whのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
2件の「rf220v450wh」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RF110V450WH」、「セルフバラスト水銀ランプ」、「レフランプ RF 110V 200W」などの商品も取り扱っております。
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気ランキング1位
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
1個
3,998税込4,398
当日出荷

レフランプ220V ニッコウランキング2位
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。定格寿命(時間)1000電球の種類レフランプ
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レフランプ 日幸電子工業ランキング3位
節電約10%の仕様です。
電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気ランキング4位
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気ランキング5位
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球全長(mm)157ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120設置場所屋外
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

日動工業レフ交換球
電球の種類レフ球寿命約2000時間光色白熱球
1個
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65
1個ほか
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
1個
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口金E26定格消費電力(W)135定格ランプ電力(W)135定格電圧(V)220全長(mm)157タイプ散光形種類150W形全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
2,298税込2,528
当日出荷

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
1個
340税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.5MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
1個
7,698税込8,468
当日出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.0電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100
1個
2,468税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26定格消費電力(W)16.3全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)120定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E39定格電圧(V)100~242消費電力(W)30材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)