- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- rj45 ローゼットのおすすめ人気ランキング
rj45 ローゼットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「rj45 ローゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan ローゼット」、「電話 ローゼット」、「モジュラージャック cat6」などの商品も取り扱っております。
マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。
ISDNに対応しています
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×60×26
コネクタ
RJ-45ポート×1
適合工具
パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2K
アズワン品番
64-0853-90
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
仕様
露出型
極数
8極8心
規格
CAT5E
耐熱性
70℃
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT6
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント
種類
CAT6A
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
トラスコ品番
836-8108
色
白
質量(g)
33.3
使用温度範囲(℃)
-10~60
ポート数
1
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
Φ5.08~8.38まで
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.52
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。
カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。
マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線
タイプ
熱可塑性
仕様
CEマーキング:なし
長さ(mm)
93.9
幅(mm)
129
色
オフホワイト
高さ(mm)
30.5
モジュール
Mini-Com(6個)
奥行(mm)
93.9
ポート数
6
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マグネット付で設置が容易です。
用途事務所内の情報コンセントとして
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
Cat.5e ローゼットボックスキットです。
透明シャッター付、マグネット付。
規格
Cat.5e
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別
露出型
定格
0.5A
結線方式
ねじなし端子式
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
色
白
種類
CAT6
使用温度範囲(℃)
-10~60
ポート数
1
外径(Φmm)
【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで
設置場所
屋内
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
露出型アウトレットの単品となります。
マグネット付で設置が容易です。
種類
6ポート
適合
(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
トラスコ品番
787-6831
材質
PC:ABS
質量(g)
158.4
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット
規格
CAT6
付属品
カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
材質
アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型。モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
‐10~65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×41.8×22.3
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型