rj48 工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
111件の「rj48 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話線 圧着」、「モジュラー圧着工具」、「LAN端子」などの商品も取り扱っております。
協和ハーモネットRJ-45/RJ-48かしめ工具 PRO
プロ専用のUTPケーブル用かしめ工具です。RJ-45,RJ-48プラグを取り付けることができます。メカニカルラチェット機構を採用し作業性は抜群です。
プラグ (使用可能)8極
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合 RJ-45(8P) アズワン品番 64-0853-87
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

モジュラープラグ用。 8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
全長(mm) 181 仕様 成形確認機構付 トラスコ品番 775-7603 質量(g) 280 適合サイズ FCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

RJ45用モジュラープラグ。単線用、より線用、ガイド付きタイプ、シールド用と各種そろえています。また、RJ48用モジュラープラグもあります。
1袋ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライINS1500
ルーターDSU間で使用。 INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を、接続するケーブルです。
ケーブル長(m) 3 仕様 ルーターDSU間で使用。INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を/接続するケーブルです。 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0849-80
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。
適合 RJ-45(8P) アズワン品番 64-0853-86
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容 本体のみ 仕様 RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番 786-8162
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
全長(mm) 227 トラスコ品番 321-8112 質量(g) 500
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具 材質 本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン 適合 【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-C トラスコ品番 451-6176 質量(g) 280 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 195×63×20
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様 RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番 786-8171 セット内容 圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー 質量(kg) 1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容 LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4 アズワン品番 64-0862-71
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)LAN圧着工具
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ圧着工具
仕様 モジュラープラグ圧着工具、1ピース、2ピース共用
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

4、6芯モジュラーコードにモジュラープラグを取付ける専用圧着工具です。 電話機屋内配線用。
全長(mm) 188 仕様 ストリッパー付 トラスコ品番 810-7143 質量(g) 135 適合サイズ FCC規格モジュラープラグ、RJ-11/12(4/6芯) ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製 ※パンドウィット製、住友3M製、タイコエレクトロニクスアンプ製モジュラープラグには使用できません。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

PRIケーブル RJ48/RJ45 ストレート配線
セット内容 部品・オプション
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm) 190 質量(g) 250
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個(50個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。 付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。 対応ケーブル厚み:1.4mm
仕様 LANケーブル用コネクタ(RJ45)、電話用コネクタ(RJ11) 両対応 質量(g) 250
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類 カテゴリー5e トラスコ品番 451-6168 質量(g) 170 使用温度範囲(℃) -10 - +60 使用温度範囲 25 - 85%(結露なきこと) 材質(ハウジング) サーモプラスチック 材質(コンタクト) りん青銅 絶縁被膜外径(mm) 4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP 質量(g/袋) 170 導体外径(Φmm) 0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線 絶縁体外径(mm) 0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
10,980 税込12,078
当日出荷