ryobi ASK1000のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
20件の「ryobi ASK1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ノコギリ替刃」、「ask-1000 ブレード」、「電動のこぎり」などの商品も取り扱っております。


剪定刃
用途木工・合成樹脂用 切断対象 木工、合成樹脂 全長(mm) 175 山数 (インチ当たり)8.5 切断能力(mm) - 切断能力(mm)パイプ - 切断能力(mm)木材 90以下 刃渡り(mm) 143
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用 切断能力(mm)ステンレス 3以下 切断能力(mm)軟鋼 3.5以下
1パック(5本)
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプも切断可能
用途金属用 材質 ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm) 0.9 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗挽き
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に 刃渡り(mm) 200 全長(mm) 235 トラスコ品番 450-9528 山数 (寸渡り)9
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり 付属品 レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg) 1.2 電流(A) 2.0 電源(V) 単相100 消費電力(W) 180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 333×61×126 切断能力(mm) (庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm) 10 取扱説明書 (1.16MB) ストローク数(min) 0~4500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に ストローク幅(mm) 15 ストローク数(min-1) 0~3000 付属品 木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚 質量(kg) 1.43 材質(本体) ナイロン シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 切断能力(mm) 約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 318×185×72 適合替刃 レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質 バイメタルハイス鋼 被削材 金属 刃厚(mm) 0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃
用途木工・合成樹脂用 材質 SK材
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理 ハードインパルス
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷


京セラインダストリアルツールズワイヤブラシ
用途鋼板の錆落し、塗装剥がし、鋳物の表面清掃、溶接箇所の仕上げ、メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り、ゴム製品の成形仕上げ 取付 軸径5mm(ブラシアタッチメントを使用) 線径(Φmm) 0.2 材質(ブラシ部) ステンレス線
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
用途道具・工具の収納、持ち運び。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ小型レシプロソー ARJK120
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分]) 0~5000 ストローク量(mm) 10 電源(V) 100 電流(A) 3 消費電力(W) 280 質量(kg) 1.2 付属品 目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 切断能力(mm) 塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 コード長さ(m) 5 種別 ケースなし 切断能力(mm)木材 55 切断能力(mm)軟鋼板 3.5 定格電流(A) 3 切断能力(mm)パイプ 塩ビ(直径):120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 保証期間 1年 取扱説明書 (1.28MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ 50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材 50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3300 ストローク(mm) 13 対応材質 鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 作業量(目安) 木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり) 充電時間(分) 50 仕様 LEDライト付、無段変速 質量(kg) 1.1 適合バッテリー A-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)パイプ Φ50 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 ストローク(mm) 13 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 398×81×220 作業量(目安) 1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)