- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- s字カンのおすすめ人気ランキング
s字カンのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新887件の「s字カン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Sカン」、「S字フック」、「S字金具」などの商品も取り扱っております。
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
水本機械製作所ステンレス SカンSAO
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。許容荷重(kg)(参考)10材質クローム
トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
1個
¥179税込¥197
当日出荷
材質ステンレス色シルバー耐荷重(kg)30使用範囲外径(Φmm)10以内
1袋(10個)
¥699税込¥769
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)