s20e40a01-3のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
2件の「s20e40a01-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯電話用スピーカー」、「raspberry pi スピーカー」、「16Ω スピーカー」などの商品も取り扱っております。

質量(g) 6 周波数(Hz) (最低共振)570 口径(Φmm) (振動板)20×40 音圧レベル(dB) (出力)82 W/m 最大入力(W) 1.5 定格入力(W) 1 回路 希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 周波数レンジ Fo~10000Hz
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


定格入力(W) 0.5 回路 希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 周波数レンジ Fo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 98dB。トーンタイプ = 外部駆動。定格出力 = 1W。コーン材質 = 用紙。寸法 = 23 x 57.5mm。直径 = 23mm。高さ = 57.5mm。。空中配線ミニチュアスピーカ. 丸型パネル取り付け磁気スピーカ、空中配線付き 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 寸法(mm) 約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz) (共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB) 90±3dB/0.1W 周波数レンジ f0Hz~20KHz 許容電力(W) 1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 86dB。トーンタイプ = 高い。定格出力 = 2W。コーン材質 = 用紙。寸法 = 70 x 30.5 x 23mm。高さ = 23mm。。< 817-9135') 817-9135/ミニチュアスピーカーは、リードとコネクタが接続されたケース入りです。. RS密閉型ミニチュアスピーカー. この密閉型ミニチュアスピーカーは、高品質のサウンドを生成する高パワーのスピーカーです。. ペーパーコーンスピーカー 材質: ペーパー及び布地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
当日出荷

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm) 126×99×44 再生周波数(Hz) 160~20000Hz 最大入力(W) 50 インピーダンス(Ω) 4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
769 税込846
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 92dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 28 x 5.6mm。直径 = 28mm。高さ = 5.6mm。。ミニチュアスピーカー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 口径(Φmm) 57 定格入力(W) 0.5 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 36 x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
翌々日出荷