s45c-hのおすすめ人気ランキング

2025/10/12更新
349件の「s45c-h」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「S45C」、「s45c ボルト」、「s45c 丸棒」などの商品も取り扱っております。
1パック(1個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 付属品 皿木ねじ3.5×25(8本) トラスコ品番 114-1633 幅(mm) 89 厚さ(mm) 2 全長(mm) 102 質量(g) 130 耐荷重(kg) 40(2個使用時) 寸法D2(mm) 11 ねじ穴数 8 穴径(mm) 6
1個
799 税込879
当日出荷

材質 S45C 表面処理 パーカー 熱処理 H 規格 1種 硬度 HRC18~25 ねじの種類 ナット ねじ山種類 メートル並目
1パック(34個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スクリーンサイズ13.3インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅27.2mmで45台、幅40mmで24台まで収納できます。焼成粉末塗装仕上げの14および16ゲージ鋼製。10cm大口径の静音キャスターとグリップ付きのハンドルで移動も簡単。ドアには南京錠ブラケットと2点ロック。アクセサリでペグボードをカスタマイズし、ワークステーションとしても使用できます。保証期間はカートは本体限定生涯、電気部品3年間、ケーブル1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場 セット内容 カート本体、ハンドル、南京錠用ブラケットおよび2点ロック式の施錠可能なドアラッチ、コードラップ、3.8m の電源コード、調整可能な機器用間仕切り、コード通し用スロット、ケーブル溝、高さ調整可能な棚、10cm キャスター (方向ロック2個、完全ロック2個)、外部電源レセプタクル、施錠可能なIT部、内部電源レセプタクル付 グレー/ホワイト 耐荷重(kg) 1.8 本体質量(kg) 約84.3 保証期間 詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 適合モニターサイズ 13.3インチ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319,800 税込351,780
9日以内出荷

1パック(1個)ほか
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質 S45C(H)相当材 表面処理 HDZ35 引張強度(N/mm2) 690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2) 490以上(材料ベース) 硬度 HRC18~25(生地) ねじ規格 並目・オーバータップ ねじ山種類 メートル並目
1パック(2個)ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。
材質 S45C(H)相当材 表面処理 HDZ35 引張強度(N/mm2) 690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2) 490以上(材料ベース) 伸び(%) 17以上(材料ベース) 硬度HRC 35~45(生地)
1パック(8個)ほか
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 S45C タイプ H-1・リム付 表面処理 パーカーライジング
1パック(2個)ほか
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1個)
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼び寸法 M8 材質 S45C ねじピッチ 1.25 寸法m(mm) 6.5 厚さ(mm) 6.5 規格 1種 ねじの種類 ナット 寸法S(mm) 12 表面処理 ユニクロ 二面幅S(mm) 12 熱処理 H ねじ山種類 メートル並目
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷

長さ(mm) 90 ピッチ(mm) 3 寸法S(mm) 36 寸法k(mm) 15 ねじの呼びd M24
1個
2,907 税込3,198
翌日出荷

1パック(1個)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 S45C 熱処理 H 規格 1種 ねじの種類 ナット 表面処理 クロメート ねじ山種類 メートル並目
1パック(9個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじの呼び M36 材質 S45C 表面処理 三価ホワイト タイプ セミ薄型
1パック(1個)ほか
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(1個)
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)