sata 電源ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
551件の「sata 電源ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDD 電源ケーブル」、「sata用電源コネクタ」、「ssd 2.5インチ」などの商品も取り扱っております。
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状 SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2]) (線材太さ)26 変換タイプ メス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(cm) 17 ケーブル長(m) 0.17 コネクタ形状 電源コネクタ(大4ピン)オス - シリアルATA15ピンメス アズワン品番 64-0899-02 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス - メス コネクタ1 電源コネクタ(大4ピン) コネクタ2 SATA15ピン
1本
799 税込879
当日出荷

1個のSATA電源プラグ - 4個のSATA電源レセプタクル 耐久性のある 構造
用途1つのシリアルATA電源コネクタに最大4つのSATAドライブを接続 長さ(mm) 400 ブラック 高さ(mm) 16.5 質量(g) 33 コネクタ形状 SATA電源[15ピン]メス×4 - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm) 29 ケーブル長(cm) 40 コネクタA SATA電源[15ピン] コネクタB SATA電源[15ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス) 1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続 ブラック/イエロー コネクタ形状 PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス オス形状 PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン] メス形状 PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SATAを2つに分岐するケーブルです。 ラッチ付きなので安心です。
イエロー/ブラック/レッド タイプ ラッチあり ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス)×2 ケーブル長(cm) 約20 変換タイプ オス-メス コネクタ1 SATA 15ピン コネクタ2 SATA 15ピン ×2
1個
729 税込802
当日出荷

SATAの内部電源に4分岐出来るケーブルです。 ディスクアレイなどHDDやSDDを複数接続する時に便利です。 SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約40cmです。 コネクタ間隔は約10cmです。 SATA15ピンメスは上L型タイプです。
ケーブル長(m) 0.4 コネクタ形状 SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×4 変換タイプ オス - メス コネクタ1 SATA 15ピン コネクタ2 SATA 15ピン ×4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。 SATA電源変換とデータの一体型コネクタを採用したケーブルです。 セットコネクタで抜けにくい!! 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
ケーブル長(m) データ:0.2、電源変換:0.13 コネクタ形状 マザーボード側:SATAデータ (7ピン) メス、ケーブル側:SATA電源 (15ピン) オス、デバイス側:Slimline SATAメス (電源6ピン、データ7ピン) ケーブル長(cm) データ:20、電源変換:13 変換タイプ メス - オス/メス - メス コネクタ1 SATA 7ピン(データ)、SATA 15ピン(電源) コネクタ2 SATA(電源6ピン、データ7ピン)
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g) 約70 タイプ 変換器 ケーブル長(m) 約0.8(USBケーブル) 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状 USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約607×40×15(本体のみ) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応 【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番 64-0866-78 インターフェイス USB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB) (対応最大)3 オス形状 USB Type-A/SATA 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ ケーブル長30cm
用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長 レッド/ブラック/イエロー/オレンジ 質量(g) 23 コネクタ形状 SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オス 変換タイプ メス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm) 152 ブラック 高さ(mm) 7 質量(g) 13 コネクタ形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm) 31.5 ケーブル長(cm) 15.2 コネクタA SATA電源[15ピン] コネクタB ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状 SATA電源[15ピン] メス形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプ メス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

SATAの内部電源に2分岐出来るケーブルです。 コネクタ部分は信頼性の高い樹脂成形タイプです。 SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約20cmです。
ケーブル長(m) 0.2 イエロー/ブラック/レッド コネクタ形状 SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×2 変換タイプ オス - メス コネクタ1 SATA 15ピン コネクタ2 SATA 15ピン ×2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個のSATA電源プラグ 2個のSATA電源レセプタクル 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途コンピュータの電源にSATA電源接続を追加 長さ(mm) 152 レッド/ブラック/イエロー 質量(g) 25 ケーブル長(m) 0.152 コネクタ形状 SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm) 15.2 コネクタA SATA電源[15ピン] コネクタB SATA電源[15ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
799 税込879
翌々日出荷

●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
入力電圧(V) 交流100~240 周波数範囲(Hz) 50~60 保証期間 1年間 コネクタ形状 ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用) 仕様 ●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1x SATAプラグ 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ ケーブル長さ30cm
長さ(mm) 300 レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm) 8 質量(g) 16 湿度(%RH) 40~60 コネクタ形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 保存温度(℃) 24~25 製品幅(mm) 30 動作温度(℃) 20~80 ケーブル長(cm) 30.5 オス形状 SATA電源[15ピン] メス形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2 SATA15ピン
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様 コンタクト数 = 15。行数 = 1。ピッチ = 1.27mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = SATA。併用可能製品 = 67581圧着端子。ボディ向き = ストレート。長さ = 24.12mm。幅 = 7.7mm。深さ = 20.6mm。ハウジング材質 = サーモプラスチック。シリーズ番号 = 67582。。Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷

頑丈な金属製の取り付け金具。7ピンSATAと4ピンペリフェラル電源のアダプタケーブルを分離する22ピンSATAデータ/電源用コネクタを同梱
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチHDDの性能を追加。ノートパソコン用2.5インチSATA HDDをデスクトップ3.5インチベイで使用。使用していない2.5インチSATA HDDをデスクトップコンピュータの追加ストレージとして使用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

0
長さ(mm) 152 ブラック/イエロー 高さ(mm) 15 質量(g) 19 コネクタ形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス 製品幅(mm) 25 ケーブル長(cm) 15.2 オス形状 ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン] 変換タイプ オス - オス コネクタ1 ペリフェラル(大4ピン)×2 コネクタ2 PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適 セット内容 双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル 長さ(mm) 61 ブラック 高さ(mm) 11 質量(g) 20 湿度(%RH) 90 コネクタ形状 IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス 保存温度(℃) -40~150 製品幅(mm) 50 動作温度(℃) 0~70 オス形状 FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン] メス形状 SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン] 変換タイプ メス - オス/メス - メス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

SATA → M/B上のIDE変換アダプタ Z型 光学ドライブ対応
端子 SATA(7ピン・メス) - IDE 40ピン(オス)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

変換名人SATAケーブル
延長用SATA用データ+電源ケーブルです。 デバイスまでの長さが足りない時などに便利です。
イエロー/ブラック/レッド ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 SATA(7ピン オス)+SATA電源(15ピン オス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) ケーブル長(cm) 約50 変換タイプ オス-メス コネクタ1 SATA7ピン/15ピン一体型 コネクタ2 SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829 税込912
当日出荷