sata延長ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
100件の「sata延長ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SATA電源延長ケーブル」、「ハードディスク 外付け コネクター形状」、「sata 電源ケーブル」などの商品も取り扱っております。
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 延長用のSATA3対応ケーブル。ストレート側コネクタラッチ付きです。
ケーブル長(m) 0.3 レッド 規格 シリアルATA3 コネクタ形状 SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンオス アズワン品番 64-0863-05 伝送速度(Mbps) 600 プラグ形状 ストレート 伝送速度(Gbps) 6 導体サイズ(AWG[mm2]) (線材太さ)26 変換タイプ メス - オス コネクタ1 SATA 7ピン コネクタ2 SATA 7ピン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

メス22ピン - オス22ピンSATAデータ/電源コンボ 30cm延長ケーブル
用途システムの構築時やアップグレード時の柔軟性を実現。バックプレーンアダプタの接続を延長。ドライブドックの接続を延長 レッド 質量(g) 34 規格 SATA 3.0 コネクタ形状 SATAデータ&電源[7+15ピン]メス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス ケーブル長(cm) 30.5 プラグ形状 ストレート 伝送速度(Gbps) 6 変換タイプ メス - オス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

SATA延長ケーブル 7ピン(オス) - 7ピン(メス) 50cm
端子 SATA 7ピン(オス - メス) ケーブル長(cm) 50
1個
569 税込626
当日出荷

シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状 SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2]) (線材太さ)26 変換タイプ メス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ ケーブル長30cm
用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長 レッド/ブラック/イエロー/オレンジ 質量(g) 23 コネクタ形状 SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オス 変換タイプ メス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

変換名人SATAケーブル
延長用SATA用データ+電源ケーブルです。 デバイスまでの長さが足りない時などに便利です。
イエロー/ブラック/レッド ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 SATA(7ピン オス)+SATA電源(15ピン オス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) ケーブル長(cm) 約50 変換タイプ オス-メス コネクタ1 SATA7ピン/15ピン一体型 コネクタ2 SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829 税込912
当日出荷

[SATAケーブル] 最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応した延長ケーブルです。
ブルー 規格 SATA Revision 3.0 ケーブル長(m) 0.3 コネクタ形状 SATA7ピン オス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm) 30 プラグ形状 ストレート 伝送速度(Gbps) 1.5/3/6 変換タイプ メス - オス
1個
899 税込989
3日以内出荷

頑丈な金属製の取り付け金具。7ピンSATAと4ピンペリフェラル電源のアダプタケーブルを分離する22ピンSATAデータ/電源用コネクタを同梱
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチHDDの性能を追加。ノートパソコン用2.5インチSATA HDDをデスクトップ3.5インチベイで使用。使用していない2.5インチSATA HDDをデスクトップコンピュータの追加ストレージとして使用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

変換名人SATAケーブル
SATA(7ピン+15ピン)を延長するケーブルです。 手持ちのケーブルの長さが不足している時などに便利です。 配線にゆとりのある50cmです。
イエロー/ブラック/レッド 質量(g) 44 ケーブル長(m) 約0.5 コネクタ形状 SATA(7ピン+15ピン オス) - SATA(7ピン+15ピン オス) ケーブル長(cm) 約50 変換タイプ オス-オス コネクタ1 SATA7ピン/15ピン一体型 コネクタ2 SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829 税込912
当日出荷

slimSATA - SATA変換アダプタ
ブラック 変換タイプ オス - オス コネクタ1 SlimSATA コネクタ2 SATA7ピン+SATA電源15ピン
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)SATA3.0ケーブル
HDD/SSDをマザーボードと接続するために使用するシリアルATAケーブルです。SATA3.0の6Gbpsに対応しており、2.5インチSSDの性能をフルに活用することが可能です。接続部はストレート-ストレートタイプなので、使い勝手に優れます。ラッチが付いており、振動での脱落を防ぐ事が出来ます。
保証期間 3年間 コネクタ形状 SATA7Pin(ラッチ付)メス - SATA7Pin(ラッチ付)メス 伝送速度(Gbps) 6 変換タイプ メス - メス 規格 SATA3.0 コネクタ1 SATA 7ピン コネクタ2 SATA 7ピン
1本
899 税込989
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1x SATA電源プラグ - 2x SATA電源レセプタクル
用途電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューション レッド/ブラック/イエロー/グレイ 質量(g) 21 ケーブル長(m) 0.152 コネクタ形状 SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス ケーブル長(cm) 15.2 変換タイプ メス - オス コネクタ1 SATA電源[15ピン]×2 コネクタ2 SATA電源[15ピン]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
レッド/ブラック/ブルー コネクタ形状 Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATA電源(15ピン) オス/Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATAデータ(7ピン) メス ケーブル長(cm) 50(データ)/13(電源変換) 変換タイプ メス - オス/メス - メス
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

変換名人SATAケーブル
SATA電源を延長するケーブルです。 ケーブル長50cmで使いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のラッチ付きなので安心です。
質量(g) 34 タイプ ラッチあり コネクタ形状 SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス) ケーブル長(cm) 約50 変換タイプ オス-メス
1個
619 税込681
当日出荷

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-下L型コネクタです。
規格 シリアルATA3 コネクタ形状 SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(下L型) 伝送速度(Mbps) 600 プラグ形状 ストレート - 下L型 伝送速度(Gbps) 6 導体サイズ(AWG[mm2]) (線材太さ)26 変換タイプ メス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。 SATA電源変換とデータの一体型コネクタを採用したケーブルです。 セットコネクタで抜けにくい!! 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
ケーブル長(m) データ:0.2、電源変換:0.13 コネクタ形状 マザーボード側:SATAデータ (7ピン) メス、ケーブル側:SATA電源 (15ピン) オス、デバイス側:Slimline SATAメス (電源6ピン、データ7ピン) ケーブル長(cm) データ:20、電源変換:13 変換タイプ メス - オス/メス - メス コネクタ1 SATA 7ピン(データ)、SATA 15ピン(電源) コネクタ2 SATA(電源6ピン、データ7ピン)
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

単一の3.5インチベイに2台のドライブをマウント SATAデータ&電源ケーブル同梱 ソリッドスチール製 縦・横方向にドライブを取り付けるための穴を用意
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチSSDの性能を追加。デスクトップPCの空き3.5インチベイに2台のSATAハードドライブを設置。使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップコンピュータで再利用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行 高さ(mm) 22 質量(g) 73 幅(cm) 10.2 長さ(cm) 11.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

変換名人SATAケーブル
SATA用データ+電源の一体型ケーブルです。 HDDのバックアップなどに便利です。
質量(g) 46 コネクタ形状 SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス) ケーブル長(cm) 約50 変換タイプ メス-メス
1個
829 税込912
当日出荷

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 両コネクタラッチ付きです。
規格 シリアルATA3 コネクタ形状 SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) 伝送速度(Mbps) 600 プラグ形状 ストレート 伝送速度(Gbps) 6 導体サイズ(AWG[mm2]) (線材太さ)26 変換タイプ メス - メス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g) 約70 タイプ 変換器 ケーブル長(m) 約0.8(USBケーブル) 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状 USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約607×40×15(本体のみ) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応 【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番 64-0866-78 インターフェイス USB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB) (対応最大)3 オス形状 USB Type-A/SATA 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷