- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- sata用電源コネクタのおすすめ人気ランキング
sata用電源コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新196件の「sata用電源コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sata 電源ケーブル」、「HDD 電源ケーブル」、「1.27 mm ピッチ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。
ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。
シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状
SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型
導体サイズ(AWG[mm2])
(線材太さ)26
変換タイプ
メス - メス/オス - メス
1x SATAプラグ
1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ
ケーブル長さ30cm
長さ(mm)
300
色
レッド/ブラック/イエロー
高さ(mm)
8
質量(g)
16
湿度(%RH)
40~60
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
保存温度(℃)
24~25
製品幅(mm)
30
動作温度(℃)
20~80
ケーブル長(cm)
30.5
オス形状
SATA電源[15ピン]
メス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2
SATA15ピン
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
SATA電源変換とデータの一体型コネクタを採用したケーブルです。
セットコネクタで抜けにくい!!
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
ケーブル長(m)
データ:0.2、電源変換:0.13
コネクタ形状
マザーボード側:SATAデータ (7ピン) メス、ケーブル側:SATA電源 (15ピン) オス、デバイス側:Slimline SATAメス (電源6ピン、データ7ピン)
ケーブル長(cm)
データ:20、電源変換:13
変換タイプ
メス - オス/メス - メス
コネクタ1
SATA 7ピン(データ)、SATA 15ピン(電源)
コネクタ2
SATA(電源6ピン、データ7ピン)
1本
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個のSATA電源プラグ - 4個のSATA電源レセプタクル
耐久性のある 構造
用途1つのシリアルATA電源コネクタに最大4つのSATAドライブを接続
長さ(mm)
400
色
ブラック
高さ(mm)
16.5
質量(g)
33
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]メス×4 - SATA電源[15ピン]オス
製品幅(mm)
29
ケーブル長(cm)
40
コネクタA
SATA電源[15ピン]
コネクタB
SATA電源[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電
長さ(mm)
152
色
ブラック
高さ(mm)
7
質量(g)
13
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
製品幅(mm)
31.5
ケーブル長(cm)
15.2
コネクタA
SATA電源[15ピン]
コネクタB
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
オス形状
SATA電源[15ピン]
メス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥879
税込¥967
欠品中
電源ユニットのSATA電源コネクタ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。
2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。
PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用できます。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
用途PCI Express 6ピンコネクタが足りないときに、SATAコネクタから電源供給できるようにします。
色
ブラック
コネクタ形状
電源ユニット側:SATA電源コネクタ (15ピン) オス×2、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オス
ケーブル長(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
1x Slimline SATA(データ&電源)レセプタクル。1x SATA(データ&電源)プラグ。ケーブル長15cm
用途Slimline SATA光学ドライブを標準SATAマザーボードに接続
色
レッド
ケーブル長(mm)
152
質量(g)
14
保証期間
ライフタイム
コネクタA
Slimline SATA (データ&電源、13ピン)
コネクタB
SATA (データ&電源、7+15ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
すべてのIDEハードドライブと互換
実装が簡単
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電
長さ(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
10
質量(g)
12.4
ケーブル長(m)
0.05
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
製品幅(mm)
35
コネクタA
SATA電源[15ピン]
コネクタB
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
オス形状
SATA電源[15ピン]
メス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
SATA 15ピン
コネクタ2
ペリフェラル 4ピン
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
ケーブル長15cm
シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)
標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電
シリアルATA 3.0規格に準拠
用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適
色
レッド/ブラック/イエロー
質量(g)
13
ケーブル長(m)
0.16
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
メス形状
SATA電源[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
SATA電源[15ピン]
コネクタ2
ペリフェラル(大4ピン)
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
シリアルATA HDDをサポート
実装が簡単
色
レッド/ブラック/イエロー
高さ(mm)
21.6
質量(g)
25
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
SATA電源[15ピン]オス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
製品幅(mm)
24.6
ケーブル長(cm)
30.5
オス形状
SATA電源[15ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン )
コネクタ2
SATA電源[15ピン]×2
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 15。行数 = 1。ピッチ = 1.27mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = SATA。併用可能製品 = 67581圧着端子。ボディ向き = ストレート。長さ = 24.12mm。幅 = 7.7mm。深さ = 20.6mm。ハウジング材質 = サーモプラスチック。シリーズ番号 = 67582。。Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電源ユニットのSATA電源コネクタ (15ピン) をSATA電源コネクタ (15ピン) 下L型×3に変換します。
3.5インチベイ3段に最適なコネクタ間隔です。
RAIDユーザーにおすすめです。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)
23
コネクタ形状
電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) 下L型メス×3
色
ブラック
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
SATA15ピン
コネクタ2
SATA15ピン 下L型×3
1本
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応)
従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値
両コネクタラッチ付きです。
規格
シリアルATA3
コネクタ形状
SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き)
伝送速度(Mbps)
600
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
6
導体サイズ(AWG[mm2])
(線材太さ)26
変換タイプ
メス - メス
双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適
セット内容
双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル
長さ(mm)
61
色
ブラック
高さ(mm)
11
質量(g)
20
湿度(%RH)
90
コネクタ形状
IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス
保存温度(℃)
-40~150
製品幅(mm)
50
動作温度(℃)
0~70
オス形状
FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]
メス形状
SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]
変換タイプ
メス - オス/メス - メス
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) とシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) に変換します。
2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。
PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)
15
コネクタ形状
電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) メス、シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス
色
ブラック
1本
¥849
税込¥934
4日以内出荷
薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
色
レッド/ブラック/ブルー
コネクタ形状
Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATA電源(15ピン) オス/Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATAデータ(7ピン) メス
ケーブル長(cm)
50(データ)/13(電源変換)
変換タイプ
メス - オス/メス - メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
0
長さ(mm)
152
色
ブラック/イエロー
高さ(mm)
15
質量(g)
19
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス
製品幅(mm)
25
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
ペリフェラル(大4ピン)×2
コネクタ2
PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷