- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- sbジョイントのおすすめ人気ランキング
sbジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「sbジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム継手」、「防振継手」、「フレキシブル継手」などの商品も取り扱っております。
優れた振動吸収性。
ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備
給排水衛生設備
工場用設備
各種プラント設備
使用流体
冷温水
偏角(許容変位量)(°)
5(取付け時:1)
圧縮(許容変位量)(mm)
5(取付け時:2)
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
材質
内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)
使用流体
冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水
材質(フランジ)
SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)
内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
防振性能抜群
EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質
フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類
伸縮管継手
適合規格
国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
使用流体
海水・工業用水・冷却水など
JIS規格
JIS10K、JISK6353
偏角(許容変位量)(°)
15
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
5
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容
SBエルボ90°×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個
形状
エルボ
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質
フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
給水一時側に(日水協品)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
質量(kg)
3.7
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
100
呼び径
50A(2B)
使用温度(℃)
-20~80
寸法D(Φmm)
155
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
50
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
寸法C(Φmm)
120
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
寸法n-h(mm)
4-Φ19
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)
15
防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質
SS400
種類
伸縮管継手
適合規格
国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
JIS規格
JIS10K、JISK6353
偏角(許容変位量)(°)
15
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
5
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用
形状
フランジ
種類
埋ゴムタイプ伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)
15
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。
表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。
圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。
施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。
新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。
従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質
(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM
形状
カップリング
使用流体
水、温水、空気、薬品
適合流体
水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)
SUS304
材質(ゴム)
EPDM
材質(ボルト)
締付ボルト:SUSXM7
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。
締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。
ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。
「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等
材質
(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM
形状
カップリング
種類
メカニカル継手
常用圧力(MPa)
1.6
使用流体
水、温水、空気、薬品
適合配管
配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容
SBエルボ90°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個
形状
エルボ
JWWA 日本水道協会認証登録品。
新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。
製品質量は従来品より約60%減の軽量化。
新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。
ソリッドリングだから20万回の耐久性。
材質
SS400相当(溶融亜鉛めっき)
使用流体
水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~80
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
2山形
用途空調用
材質
補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
材質
補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400
使用流体
給水、上水
材質(フランジ)
SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)
内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)
仕様
JIS 10K
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)
対応
球形(玉形)
用途空調用
材質
フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム
形状
伸縮継手
材質(本体)
ゴム(SBR+NR)
規格
10KF
最高温度(℃)
70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
FCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心量(許容変位量)(mm)
10
取扱説明書
(0.65MB)
高耐圧型
用途給水・飲料水用
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K
偏心量(許容変位量)(mm)
20
偏角(許容変位量)(°)
10