sbコネクタのおすすめ人気ランキング

2026/01/19更新
980件の「sbコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンダーソン」、「脱着コネクター」、「バッテリーカプラー」などの商品も取り扱っております。
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズ SB175 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 280.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス シリーズ番号 175 実装タイプ ケーブルマウント
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

清和工業SBコネクター
バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
付属品 端子2本付 定格電圧(V) 600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質 銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ S 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 寸法A(mm) 22.5 外径(Φmm) 11.18 寸法D(mm) 34.9 定格電流(A) 35 寸法E(mm) 16.9 寸法B(mm) 41.5 寸法C(mm) 48 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 222.4N コンタクトNo. 5 関連資料 製品図面(0.21MB) 適合電線範囲 AWG(#) 12~10 挿抜力 平均:66.7N
1箱(2セット)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) 6 オス・メス オス・メス共有 ハウジング色 適合電線サイズ(sq) 13.3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シバタ(フォークリフト)バッテリープラグ
用途バッテリーフォークリフト用 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 350
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ
。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
仕様 ●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122 アズワン品番 65-7769-64
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質 銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ S 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 寸法A(mm) 22.5 外径(Φmm) 11.18 寸法D(mm) 34.9 定格電流(A) 50 寸法E(mm) 16.9 寸法B(mm) 41.5 寸法C(mm) 48 材質(ピン) 黄銅 コンタクトNo. 14 関連資料 製品図面(0.22MB) 適合電線範囲 AWG(#) 6 挿抜力 平均:66.7N
1箱(2セット)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V) DC600 極数 2 使用温度(℃) -20~75 燃焼性 UL94_V-0 絶縁抵抗(MΩ) 5000
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電流に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)
用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに! 仕様 オスメス併用 グレー 電圧(V) ~600 実装タイプ ケーブルマウント
1式
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に 適合電線 3.5~8.0sq セット内容 オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質 銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズ S 使用温度範囲(℃) -20~+125 定格電圧(V) 600 寸法A(mm) 22.5 外径(Φmm) 11.18 寸法D(mm) 34.9 定格電流(A) 45 寸法E(mm) 16.9 寸法B(mm) 41.5 寸法C(mm) 48 材質(ピン) 黄銅 コンタクト保持力 222.4N コンタクトNo. 8 関連資料 製品図面(0.21MB) 適合電線範囲 AWG(#) 8 挿抜力 平均:66.7N
1箱(2セット)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)脱着コネクタ
バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
付属品 ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)