- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- sd 防犯 カメラのおすすめ人気ランキング
sd 防犯 カメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新500件の「sd 防犯 カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線防犯カメラ」、「カメラ BNC」、「防犯 カメラ sd カード 式」などの商品も取り扱っております。
2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状
防水型
質量(g)
約320
電源(V)
DC12 400mA(最大)
レンズ径(Φmm)
3.6
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15
視野角
(水平)約88°
撮像素子
1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
(逆光補正)BLC/HSBLC
防水保護等級
IP66防噴流型(本体のみ)
照射距離(m)
(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。
録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所
屋外対応
防水性
IP66(本体のみ)
仕様
WDR:D-WDR
付属品
ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・電源)
本体質量(g)
約960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×260×170
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
記録媒体
SDカード(1~256GB/別売)
消費電流(mA)
(最大)約700
レンズサイズ(mm)
2.8~12
解像度
(録画)1920×1080/1280×720/960×540
視野角
水平:約81~23°
S/N比
48dB以上
撮像素子
1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/30秒~1/60000秒
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.01(白黒撮影)
赤外線投光距離
約20(LED36個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約285
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)
3.6
本体外形寸法(mm)
71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間
1年
LED
850nm 赤外線LED(2灯)
マイク/スピーカー
有
照射距離(m)
赤外線/ホワイトLED:約20
画角
水平:約95度
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
付属品
ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
形状
ドーム
色
ホワイト
材質(本体)
アルミニウム
消費電力(W)
10
電源
DC12V/1.5A
本体質量(g)
650
レンズ
f2.7~11mm/F1.6
有効画素数
207万画素 [1920×1080px]
機能
逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/デジタルズーム16倍
寸法(Φ×mm)
122×89
インターフェース
映像出力×1 , RS485×1
ズーム
4倍(光学)
焦点距離(mm)
最短100~1000
モード
セット:300 , PTZ:8ツアー
撮像素子
1/2.7インチ CMOS
使用条件
-30℃~60℃/ 湿度95%以下
信号方式
AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所
屋内
プロトコル
DH-SD , Pelco-P/D (自動認識)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE , FCC , UL
実撮影画角
H:112.5°~30°
距離
DORI距離:検知:120m、観察:48m、認識:24m、特定:12m
旋回角度(°)
手動(パン:0.1~100/s チルト:0.1~60/s)、プリセット(パン:100/s チルト:60/s)
映像出力
BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)
カラー:0.05/F1.6、白黒:0.005/F1.6
防水
IP66
可動範囲(°)
パン:0~355/チルト:0~90
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
音声マイク内蔵
仕様
圧縮方式:H.264/H.265
形状
防水型
質量(g)
約360
使用温度範囲(℃)
-20~60
電流(A)
1
電源(V)
DC12
方式
録画:microSDカード(最大128GB)
対応OS
Android/iOS APP
レンズ径(Φmm)
3.6
寸法(奥行D×高さH)(mm)
112×87.6
解像度
1920×1080
視野角
水平:約79°
S/N比
39.1dB以上
セキュリティ
64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション
3DNR
使用場所
屋内外
シャッタースピード
1/25~1/25000s
使用環境湿度(%)
10~90
通信規格
IEEE802 b/g/n
防水性
IP66相当
フレームレート
最大25fps
音声
音声マイク:有
赤外線投光距離
最大15m
周波数帯域(GHz)
2.4
イメージセンサー
1/2.7インチカラーCMOS
録画方式
モーション
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ
有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。
カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。
夜間・暗所撮影対応
夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影)
スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。
手動録画、予約録画、動作検知録画機能
手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です)
SDカードレコーダー内蔵
最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。
録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット
更新されます)
自動上書き録画
自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します)
画像の上下左右反転機能
カメラを様々な向きで設置できます。
プライバシーマスク機能
撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。
防じん・防水(IP66)カメラ
防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。
(完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が
おすすめです)
使用場所
屋外
防塵防水性能
IP66(本体のみ)
仕様
ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps
質量(g)
約950
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
最大7.5
電源
DC12V±1V(ACアダプター)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・電源)
レンズ
2.8~12mm
有効画素数
H×V:1920×1080
機能
プライバシーマスク:16か所任意設定
記録媒体
SDカード1~256GB(クラス10以上)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
170×83×260
解像度
録画:1920×1080/1280×720/960×540
同期方式
内部同期
補正機能
逆光:BLC/ HLC
実撮影画角
水平:約103~38°
最低被写体照度(Lux)
0.5
照射距離(m)
赤外線:最長約30
走査方式
2:1インターレース
映像出力
BNC.J(CVBS)
ダイナミックレンジ
ワイド:WDR(低/中/高)
イメージセンサー
1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素
録画方式
H.264
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級
IP66(本体のみ)
付属品
ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)
約280
レンズ
3.6mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約400
視野角
(水平)約88°
S/N比
50dB以上(AGC OFF)
同期方式
内部同期
撮像素子
1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)
(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
220万画素AHDシリーズ 屋内・屋外用仕様のPTZドームカメラ
オートアイリス・オートフォーカス対応
高機能型のパンチルトカメラ
上下左右に回転可能なPTZカメラ
特殊赤外線LED 6個搭載で監視距離約50m
光学20倍ズームに対応します
上下93度・左右360度エンドレスの旋回角度に対応します
4.7~94mmのレンズを搭載し、近距離から遠距離の監視撮影向けカメラ
用途室内外の広いスペースで旋回して監視できます
仕様
(PAN/TILT)搭載
色
白
質量(g)
約3.8k
規格
AHD
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ155×247
レンズ
4.7-94/オートアイリス
ズーム
約20倍
解像度
220万画素
LED
特殊赤外線LED 6個搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
(赤外線)最大約100
動作距離(m)
(赤外線監視可能)約50
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約285
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)
3.6
本体外形寸法(mm)
71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間
1年
LED
850nm 赤外線LED(2灯)
マイク/スピーカー
有
使用場所
屋内/屋外
照射距離(m)
赤外線/ホワイトLED:約20
画角
水平:約85度
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル
夜間監視が可能な赤外線カメラ
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
近距離~中距離監視向けのレンズ搭載
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
室内仕様の赤外線ドーム型カメラ
夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載
ドーム型で威圧感の少ないボディ設計
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様
監視可能距離:最大約10m
形状
ドーム型
寸法(mm)
Φ121×93
色
白
質量(g)
約320
電源
DC12V / 約450mA
信号形式
EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度
682万画素
保証期間
1年
焦点距離(mm)
2.8~12
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
最大約20
画角
水平角度:約35~75度
赤外線ライト
Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様
IP65
仕様
WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)
約340(スタンド含む)
電源
DC12V/1A
対応OS
Android5.0以上、iOS9.2以上
センサー
CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)
約11×6×6(本体のみ)
記録媒体
マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度
1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)
3.6
周囲環境
温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)
5cm~∞
ワイヤレス通信
802.11/b/g/n
セキュリティ
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能
スピーカ/マイク
音声圧縮形式
G.711
使用場所
屋外
関連資料
(1.21MB)
電波周波数(GHz)
2.4
フレームレート
最大25fps
画角
140°(対角)
ビデオフォーマット
MP4
画像圧縮方式
(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
SD録画機能を搭載したフルハイビジョンカメラ
取付場所に電源があれば、カメラを設置して録画が可能!
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のアナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
カメラ本体にSDカードスロットを搭載。SDカードを差し込んで直接録画することができます。
録画は「予約録画」「動体検知録画」「手動録画」の3種類の中から選択可能です。
画面上の動きを検知して録画する動体検知録画には最大で検知の10秒前から録画を残せるプレ検知機能が搭載されています。
動体検知録画は16×12マスでエリア設定も可能です。
再生はカメラからSDカードを取り外しパソコンで行います。録画データは汎用性の高い.AVI形式。
Windows Medeia Playerなどの一般的な再生ソフトで再生することができます。
カメラ設定を行う場合は、付属のリモコンを利用して設定します。カメラまで登らずに地上から作業できます。
保護等級
IP66相当
セット内容
カメラ×1、さんシールド×1、リモコン×1、アダプター×1、ブラケット取付台×1、ブラケット取付ネジセット×1、カメラ取付ネジ×4、六角レンチ×2、CD-ROM×1、BNC-RCA変換コネクタ×1、取扱説明書(保証書付き)×1
材質
筐体:アルミ合金
質量(g)
カメラ本体(ブラケット含む)約900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ本体(ブラケット含む):280.3×74×77、ブラケット:Φ100.7
センサー
1/3インチ_Sony_CMOS
電源電圧(V)
DC12
有効画素数
約200万画素(1920×1080)
最大消費電力(W)
12
レンズサイズ(mm)
2.8~12
照度(Lx)
0.05以上
解像度
映像出力:720×480、記録:1920×1080、1280×720、640×480
撮影距離(m)
夜間:約30
記録ファイル形式
H.264_AVIファイル
出力端子
映像:BNC
アズワン品番
64-9111-91
記録メディア
SDカード(最大256GB)Class10以上推奨
フレームレート
25fps(1920×1080)、30fps(1280×720)、30fps(640×480)
画角
水平26~86°
音声出力
なし
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様
無線信号:IPネットワーク
電源(V)
POE/DC12
本体質量(g)
約840
記録媒体
MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)
2.8~12
本体外形寸法(mm)
90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間
1年
LED
大型赤外線LED 4個 850nm
マイク/スピーカー
無
照射距離(m)
赤外線/ホワイトLED:約30
画角
水平:約38~112度
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
赤外LED照明器搭載、ドーム型
フルHD(1920×1080)高解像度に加え、最大60fpsの高フレームレートを実現。広範囲の映像情報を鮮明に捉え、滑らかな高画質モニタリングが可能(WDR時は30fps)。
デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。
異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時に4本までエンコードができる『マルチエンコード』に対応(WDR時は同時3本まで)。
高精度画像センシングにより、重点エリアをHD720PやVGAサイズで切り出し、配信可能。オートパトロール対応の「デジタルPTZ」機能を搭載。
優れたWDR機能により、「インテリジェントビデオ解析(IVA)」や「顔認証」、「車両ナンバー認証」などのシステムに対応。また、60fpsの高密度により、「交通監視」や「災害監視」などにも最適。
microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録(外部音声入力時)。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。
動き、妨害、異音、ネットワーク障害などの検出機能を搭載。さらにmicroSDカード記録と連動したプリ/ポストやアラーム記録にも対応。
各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステムと連携する充実のインタフェースを装備。
赤外LED照明を搭載し、暗闇(0lx)での暗視モニタリングを実現。さらに多様な屋外環境に対応し、IP66防塵防水対応の屋外ハウジング一体型設計。
質量(g)
約560
外形寸法(mm)
Φ110×106(突起物含まず)
電源(V)
DC12、DC-48(PoE:IEEE802.3af)
消費電力(W)
8.4(DC12V)、9.6(PoE)
仕上
本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)
消費電流(mA)
700(DC12V)、200(PoE)
周囲湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)
周囲温度(℃)
-10~+50(動作)、0~+40(推奨)、赤外LED点灯時40以下
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。
水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。
赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として
使用場所
屋外
付属品
ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)
約75×65×120
質量(g)
約290
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
CMOS
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
最低被写体照度(Lux)
0(赤外線LED対応時)
赤外線投光距離
約30m
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離
から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様
圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps
形状
防水型
質量(g)
約300
使用温度範囲(℃)
10~50
電源(V)
DC12
対応OS
Android/iOS APP
レンズ径(Φmm)
3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×65×125
解像度
1920×1080
電流(mA)
IR OFF時=11、IR ON時=430
視野角
水平:約72°
内部メモリー
microSDカード(最大128GB)
セキュリティ
64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション
2D/3D
使用場所
屋内外
使用環境湿度(%)
10~90
プロトコル
ONVIF
通信規格
IEEE802 b/g/n
防水性
IP66相当
フレームレート
最大25fps
赤外線投光距離
最大20m
周波数帯域(GHz)
2.4
イメージセンサー
1/2.9インチカラーCMOS
録画方式
スケジュール/モーション
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。
水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。
赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
付属品
ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)
約75×65×120
質量(g)
約290
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
CCDソニーセンサー
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
最低被写体照度(Lux)
0(赤外線LED対応時)
赤外線投光距離
約30m
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷