sd-q11 dc24vのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
23件の「sd-q11 dc24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V リレー」、「三菱 サーマルリレー」、「sd-q11 dc24v 1a」などの商品も取り扱っております。
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機ランキング1位
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)機械的耐久性1000万回取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)開放電圧(V)定格電圧の10%以上適合レール幅(mm)35電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下動作電圧定格電圧の85%以下定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)平均消費電力1.3W平均消費電力(W)1.3適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機ランキング2位
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)DC24定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800
1個
4,898税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機ランキング4位
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
1個ほか
899税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ 三菱電機ランキング5位
用途高感度コンタクタ種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5。(380-440V)4。(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12。(380-440V)9。(500-550V)7
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
1個
2,498税込2,748
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698税込4,068
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(124種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
1個
4,498税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(331種類の商品があります)

高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
1個
4,898税込5,388
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
8,198税込9,018
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(171種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器補助接点ツイン幅(mm)48開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49縦(mm)48操作方式交流操作形
1個
2,598税込2,858
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
1個
2,898税込3,188
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個ほか
189税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

高接触信頼性のツイン接点を標準採用しました。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動します。サージ吸収機能を標準で内蔵しています。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)トラスコ品番363-2586幅(mm)45高さ(mm)66.5奥行(mm)51接点構成3a定格使用電流(A)補助接点:1(AC-15級)AC440V開放熱電流(A)主接点(a接点):20
1個
4,398税込4,838
翌々日出荷

高接触信頼性のツイン接点を標準採用:補助接点はツイン形状の可動接点と溝付接点の組合わせにより接触信頼性のレベルをさらに向上させています。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動:高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。サージ吸収機能を標準で内蔵:内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
仕様●定格:DC24V●三相かご形モータ(AC-3級)定格容量[kW]:2.5~4●単相モータ(AC-3級)定格容量[kW]:0.2~0.4アズワン品番67-8181-35
1個
5,798税込6,378
6日以内出荷

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13定格使用電圧(V)200補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)101フレームT20コイル定格電圧(V)DC24開放熱電流(A)20開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性200(100)万回機械的耐久性1000万回取付け方法ねじ、DINレール質量(kg)0.53
1台
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
1個
3,998税込4,398
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
1個
69,980税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■交流モータの正逆運転用に最適 信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。 ・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4コイル定格電圧(V)DC24定格使用電圧(V)200適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4動作方式可逆式仕様端子カバー付長さ(mm)94.5厚さ(mm)77種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20ねじサイズM3.5適合サーマルリレーTH-N12定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5。(380-440V)4。(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12。(380-440V)9。(500-550V)7
1個
16,980税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)