sdカード キオクシアのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
69件の「sdカード キオクシア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sdカード サンディスク」、「sdカード 1TB」、「usbメモリ 32gb」などの商品も取り扱っております。
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に UHSスピードクラス UHS-I U1 仕様 最大転送速度:R100 保証期間 4年間 SDスピードクラス class10 タイプ EXCERIA
1枚
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に UHSスピードクラス UHS-I U1 仕様 最大転送速度:- 保証期間 5年間 SDスピードクラス class10 タイプ BASIC
1枚
880 税込968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長時間記録が可能な大容量。最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。
用途高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。 容量 64GB(ユーザ領域57.6GB) 質量(g) 約 2 g 規格 耐X線:ISO7816-1準拠 外寸(mm) 32×24×2.1 動作温度 ‐25 ℃ ~ 85 ℃ (結露しないこと) 保証期間 製品お買い上げ日より5年間 静電気耐力 静電気に対する耐性 互換性 ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器 撮影枚数 目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります 動画 【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。 クラス UHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10 過熱保護装置 過熱/発火防止:ヒューズ搭載 インターフェイス UHS-1 読取速度(MB/s) 最大読出:100 書込速度(MB/s) 最大:65 SDスピードクラス C10 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30
1枚
5,488 税込6,037
当日出荷

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に 仕様 最大転送速度:R100 タイプ EXCERIA 保証期間 4年間 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
1枚
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ) UHSスピードクラス UHS-I U1 仕様 最大転送速度:R100 保証期間 4年間 SDスピードクラス class10 タイプ EXCERIA
1枚
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に 仕様 最大転送速度:- タイプ BASIC 保証期間 5年間 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様 最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他 耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容 SD変換アダプタ 質量(g) 0.3 外寸(mm) 15×11×1 インターフェース UHS-I 動作温度(℃) -25~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX7準拠 SDスピードクラス C10 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途スマートフォンでの記録等 仕様 最大転送速度:ー タイプ BASIC 保証期間 5年間 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品 SD変換アダプター 質量(g) 約0.3 規格 UHS規格:UHS-1 外寸(mm) 15×11×1 保証期間 お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください) 転送速度(MB/sec) 最大100 RoHS指令(10物質対応) 対応 書込速度(MB/s) 最大80 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
1枚
5,488 税込6,037
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大速度読出100MB/s 大速度書込50MB/s
容量 32GB 質量(g) 約2 外形寸法(mm) 32.0×24.0×2.1 インターフェース UHS-I ヒューズ 過熱/発火防止ヒューズ搭載 互換性 おすすめ:写真家や映像クリエイター向け/ファイルシステムFAT32に対応した、SDHC対応機器 動作温度(℃) -25~85(結露しないこと) ISO規格 耐X線ISO7816-1準拠 耐静電気放電 静電気に対する耐性 読取速度(MB/s) 100 書込速度(MB/s) 50 SDスピードクラス C10 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30 実効容量 28.8GB
1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品 SD変換アダプタLADP1 質量(g) 0.3 外形寸法(mm) 15×11×1/0.3 速度 最大読出:100MB/s 保証期間 製品お買い上げ日より5年 動作温度(℃) -25~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載 防水性 JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 書込速度(MB/s) 最大50 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに 仕様 最大転送速度:- ホワイト キャップタイプ キャップ式 保証期間 1年間 インターフェイス USB3.2Gen1
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに 仕様 最大転送速度:- キャップタイプ キャップ式 保証期間 1年間 インターフェイス USB2.0
1個
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,098 税込2,308
当日出荷

高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
外寸(mm) 32×24×2.1 対応 ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器 保護機能 性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載 動作温度(℃) 環境:-25~+85(結露しないこと) インターフェイス UHS-1 読取速度(MB/s) 最大読出:100 SDスピードクラス C10 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30
1枚
9,988 税込10,987
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です
用途8K録画 高速写真撮影 仕様 最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠 タイプ EXCERIA PRO 保証期間 5年間 動作温度(℃) -25~85(結露しないこと) SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-II U3 ビデオスピードクラス V30
1枚
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯電話、デジタルカメラ、ノートPC用におすすめです。
付属品 SD変換アダプター トラスコ品番 575-3545 幅(mm) 15 高さ(mm) 1 奥行(mm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 512 SDスピードクラス C10
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
1台
1,398 税込1,538
当日出荷