- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- sdカード KIOXIAのおすすめ人気ランキング
sdカード KIOXIAのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新65件の「sdカード KIOXIA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sdカード 256」、「マイクロSD 1GB」、「sdカード キオクシア」などの商品も取り扱っております。
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
UHSスピードクラス
UHS-I U1
仕様
最大転送速度:-
保証期間
5年間
SDスピードクラス
class10
タイプ
BASIC
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す
仕様
最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応
その他
耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止
セット内容
SD変換アダプタ
質量(g)
0.3
外寸(mm)
15×11×1
インターフェース
UHS-I
動作温度(℃)
-25~85(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX7準拠
SDスピードクラス
C10
アプリケーションパフォーマンスクラス
A1
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
UHSスピードクラス
UHS-I U1
仕様
最大転送速度:R100
保証期間
4年間
SDスピードクラス
class10
タイプ
EXCERIA
用途スマートフォンでの記録等
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)
UHSスピードクラス
UHS-I U1
仕様
最大転送速度:R100
保証期間
4年間
SDスピードクラス
class10
タイプ
EXCERIA
用途スマートフォンでの記録等
仕様
最大転送速度:ー
タイプ
BASIC
保証期間
5年間
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品
SD変換アダプター
質量(g)
約0.3
規格
UHS規格:UHS-1
外寸(mm)
15×11×1
保証期間
お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください)
転送速度(MB/sec)
最大100
RoHS指令(10物質対応)
対応
書込速度(MB/s)
最大80
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30
アプリケーションパフォーマンスクラス
A1
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適
保証期間
5年
クラス
スピードクラスA:A1
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~85
読込速度
最大95MB/s
容量(GB)
128
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30
防水
〇
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
付属品
SDアダプター
種類
マイクロSDHCメモリーカード
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラス
CLASS10
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品
SD変換アダプタLADP1
質量(g)
0.3
外形寸法(mm)
15×11×1/0.3
速度
最大読出:100MB/s
保証期間
製品お買い上げ日より5年
動作温度(℃)
-25~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載
防水性
JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠
書込速度(MB/s)
最大50
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
アプリケーションパフォーマンスクラス
A1
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様
最大転送速度:-
タイプ
BASIC
保証期間
5年間
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適
保証期間
5年
クラス
スピードクラスA:A1
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
読込速度
最大90MB/s
容量(GB)
64
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
U1
ビデオスピードクラス
V10
防水
〇
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプ
SLC
規格
SD
寸法(mm)
24×32×2.1
保証期間
1年間
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です
用途8K録画 高速写真撮影
仕様
最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠
タイプ
EXCERIA PRO
保証期間
5年間
動作温度(℃)
-25~85(結露しないこと)
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-II U3
ビデオスピードクラス
V30
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様
最大転送速度:R100
タイプ
EXCERIA
保証期間
4年間
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
SDHCカード
SDスピードクラス
CLASS10
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大速度読出100MB/s 大速度書込50MB/s
容量
32GB
質量(g)
約2
外形寸法(mm)
32.0×24.0×2.1
インターフェース
UHS-I
ヒューズ
過熱/発火防止ヒューズ搭載
互換性
おすすめ:写真家や映像クリエイター向け/ファイルシステムFAT32に対応した、SDHC対応機器
動作温度(℃)
-25~85(結露しないこと)
ISO規格
耐X線ISO7816-1準拠
耐静電気放電
静電気に対する耐性
読取速度(MB/s)
100
書込速度(MB/s)
50
SDスピードクラス
C10
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30
実効容量
28.8GB
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。
仕様
フルHD動画1.3Mbps (時間):約20/4K動画(時間):約2時間40分/音楽ACC128kbps(4分/曲):約32000曲
寸法(mm)
24×32×2.1
保存可能枚数
約25600
容量(GB)
128
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-1
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷