- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- sdカード wifiのおすすめ人気ランキング
sdカード wifiのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新146件の「sdカード wifi」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロSD 1GB」、「microsdカード 4gb」、「16sdカード」などの商品も取り扱っております。
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)
32×24×2.1
質量(g)
2
種類
SDHCカード
使用環境温度(℃)
-25~85
動作電圧
2.7V~3.6V
耐久性
10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラス
CLASS10
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラス
V10
寸法(mm)
32×24×2.1
質量(g)
2
種類
SDHCメモリーカード
保証期間
5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)
-25~85
フラッシュ
TLC NANDフラッシュ
動作電圧
2.7V~3.6V
耐久性
10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)
(最大)95
書込速度(MB/s)
(最大)45
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス1
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)
24×32×2.1
タイプ
MLC
保証期間
1年間
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプ
SLC
規格
SD
寸法(mm)
24×32×2.1
保証期間
1年間
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
付属品
SDアダプター
種類
マイクロSDHCメモリーカード
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラス
CLASS10
幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様
トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
質量(g)
2
電源電圧(V)
2.7~3.6
機能
ECC機能:24bit/1KByte
消費電力(mA)
15(書き込み時)、10(読み込み時)
フラッシュ
SLC
動作温度(℃)
0~70
動作湿度(%)
25~95(結露なきこと)
強度
曲げ強度:10N
転送速度(MB/sec)
最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
1000G/0.5ms
耐振動(Hz)
15G/50~2000
種類
SDHCカード
SDスピードクラス
CLASS10
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)
約2.0
保証期間
1年(データ復旧サービス含む)
SDスピードクラス
CLASS10
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラス
CLASS6
フラッシュ
SLC
転送速度(MB/sec)
読込23(最大)、書込16(最大)
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
質量(g)
約2
種類
SDHCカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×32×2.1
保証期間
1年(データ復旧サービス含む)
転送速度(MB/sec)
最低保証/4
SDスピードクラス
CLASS4
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
メモリー容量
2GB
フラッシュ
SLC
転送速度(MB/sec)
読込23(最大)、書込16(最大)
SDスピードクラス
CLASS6
必要なときに安心して録音できます
20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1.02×14.99×10.92
互換性
microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
UHSスピードクラス
UHS-I U1
仕様
最大転送速度:-
保証期間
5年間
SDスピードクラス
class10
タイプ
BASIC
幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様
トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
質量(g)
2
電源電圧(V)
2.7~3.6
機能
ECC機能:24bit/1KByte
消費電力(mA)
15(書き込み時)、10(読み込み時)
フラッシュ
SLC
動作温度(℃)
0~70
動作湿度(%)
25~95(結露なきこと)
強度
曲げ強度:10N
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
1000G/0.5ms
耐振動(Hz)
15G/50~2000
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)
11×15×1
質量(g)
0.4
種類
microSDHCメモリーカード
保証期間
5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)
-25~85
フラッシュ
TLC NANDフラッシュ
動作電圧
2.7V~3.6V
耐久性
10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)
(最大)95
書込速度(MB/s)
(最大)45
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラス
V30
最大100MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
32
読取速度(MB/s)
100
書込速度(MB/s)
90
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラス
CLASS10 UHS-I
種類
SDHCカード
メモリー容量
4GB
SDスピードクラス
CLASS4
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)
8
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
ビデオスピードクラス
V10
タイプ
Flash:MLC
規格
SDHC
使用温度範囲(℃)
動作/保存:-40~85
読込速度
Up to 25/100 MB/s
種別
ファイルシステム:FAT32
書込速度(MB/s)
Up to 25/100
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷