sds スクレーパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「sds スクレーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクレーパー ハンマードリル」、「電動スクレーパー コゲラ」、「電動ケレン 刃」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm) 15 全長(mm) 320 シャンク形状 SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。 軸径(Φmm) 15 全長(mm) 205 シャンク形状 SDS-plus 質量(g) 362 刃幅(mm) 80 刃渡り(mm) 110
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxスクレーパーS型
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。 シャンク形状 SDS-max
1本
5,698 税込6,268
当日出荷


Mokuba(小山刃物製作所)電動スクレッパーセット
先巾が100mm.とワイドで作業効率が上がります。ロッドが長く楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。 寸法(mm) 100幅×250 質量(g) 750
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷




クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種 【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 使用ボルト 12mm 色(本体) サイズ(mm) 17H×600(800)
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番 114-0426 寸法(mm) 100×350×140 質量(kg) 2.2 振動数(min-1) 12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

本体重量:585g 電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに! スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる 寸法(mm) 75 質量(g) 585
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号 351
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。 本体寸法(mm)全長 260 寸法(mm) Φ10×150 厚さ(mm) 1.3 シャンク形状 SDS-plus
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 792-4411 適合機種 DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV 全長(mm) 150 刃幅(mm) 40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max スケーリングチゼル
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
適合 SDS-maxシャンク
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)