sds 延長 シャンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「sds 延長 シャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマードリル延長棒」、「SDS延長棒」、「SDS ロングビット」などの商品も取り扱っております。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)SDS用 延長棒
寸法D(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 303-9722 質量(g) 330 適合替刃・カッター FX、MX全サイズ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。 トラスコ品番 160-7574 適合機種 軽量ハンマードリル 材質 本体:合金鋼 全長(mm) 1000 刃径(Φmm) 適合15.0以下
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
18,880 税込20,768
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アックスブレーンワンタッチ式延長棒
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。 刃長(mm) 450
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm) 6.35(軸ビット) トラスコ品番 396-2628 全長(mm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 303-9731 適合替刃・カッター FX、MX全サイズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
1本ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質 合金 シャンク SDSplus 適合機種 SDSプラスビット用延長アダプター
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm) 12 材質 S55C(炭素鋼) 適応 Φ10シャンクナイスマイティ用
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に 差込角(mm) 6.35
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機 軽量型ハンマードリル 仕様 穿孔可能材/石材、法面 材質 刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷