sds 17mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
61件の「sds 17mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋プラー」、「ケミカルアンカーアダプター」、「SDSプラスビット」などの商品も取り扱っております。
3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンク SDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機 軽量型ハンマードリル 仕様 穿孔可能材/石材、法面 材質 刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質 超硬チップ 刃数 3 適合材 石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機 軽量型ハンマードリル シャンク形状 SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ソケットとシャンクを一体化!! 機械に差し込むだけで使用できます。 作業時にピンやクリップを着脱する必要がなく煩わしさを解消! 作業性が向上します。
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品 サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~680 打撃数(min-1[回/分]) 0~4800 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×74×206 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 10.8 作業量(目安) (1充電あたり)【穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa】Φ6mm・深さ30mm/約115本、Φ10.5mm・深さ40mm/約50本 振動3軸合成値(m/s2) 7.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。
差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 396-2601 全長(mm) 70 質量(g) 62 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg) 3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 358×84×259 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号 432 充電時間(分) 22 穴あけ能力(mm)コアビット 54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット 32 振動3軸合成値(m/s2) 14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。 トラスコ品番 256-5501 材質 S55C(炭素鋼) 全長(mm) 76 質量(g) 70
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
付属品 両頭ビット付(+2×L65mm) 軸径(Φmm) 10 全長(mm) 71 質量(g) 56 対辺(mm) 6.35 シャンク SDSシャンク
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様 SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー 付属品 バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール 質量(kg) 2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 打撃数(min-1[回/分]) 0~5000 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 寸法(幅W×長さL)(mm) 86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 穴あけ能力(mm) コンクリート 18 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 実用約27、フル約40 回転数(min-1[回/分]) 0~1100 適合電源装置 PDC01 1充電当たりの作業量 (コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

付属品 ケース付き 打撃数(min-1[回/分]) 0~5000 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 穴あけ能力(mm) コンクリート 18 バッテリー電圧(V) 直流18 回転数(min-1[回/分]) 0~1100
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
当日出荷

真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 有効長(mm) 100 全長(mm) 160 適合機種 軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質 刃部:超硬チップ シャンク SDSplus 機能 打撃・回転
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)