sdsシャンク ドリルチャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
126件の「sdsシャンク ドリルチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sdsシャンク ドリル」、「sdsシャンク変換」、「sdsシャンク」などの商品も取り扱っております。
ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。 材質 特殊鋼 軸径(Φmm) SDSシャンク 取付可能寸法(mm) 1.5~13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm) 10 質量(g) 330 タイプ 回転専用 寸法A(mm) 54 寸法B(mm) 114 最大口径(mm) 13
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

打撃+回転 打撃による爪のゆるみを防止するロック機構 本体熱による火傷を予防する樹脂カバー 独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク
用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業に トラスコ品番 759-4721
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。 仕様 チャックハンドル付 適合 PBH180RE/PBH160R/N トラスコ品番 378-4401 全長(mm) 127 把握径(Φmm) 2.5-13
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。 耐荷重 110N・m 対応機種 軽量型ハンマードリル(SDSシャンク) SDSシャンク 取付可能寸法(mm) 2~13
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)SDS用チャックアダプター
強力型シャンクタイプ SD-10対応。
用途SDSチャック用取替えパーツ。 質量(g) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

回転+打撃も可能なドリルチャック。震動ドリル用超硬ドリル、鉄工、木工キリが使用できます。
付属品 チャックキー、防じん用ゴムキャップ1個付 適合機種 SDSプラスシャンクのハンマドリル全機種(HR3000Cは取付不可)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。 材質(軸) クロームモリブデン鋼 変換内容 SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
899 税込989
当日出荷

SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付です
トラスコ品番 137-8231
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。
トラスコ品番 834-5632 セット内容 ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ 全長(mm) 127 材質/仕上 本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR 質量(g) 450
1パック
6,998 税込7,698
翌日出荷


SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。
トラスコ品番 493-7376 質量(g) 511 適合サイズ(mm) 2~13
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。
用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。 軸径(Φmm) SDSシャンク 対応機種 軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用 取付可能寸法(mm) 1.5~13
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
仕様 キーレスタイプ、回転専用 軸径(Φmm) 10
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

大見工業SDSシャンク
簡単安心のシンプルジョイントシステムを使用しています。
トラスコ品番 353-6556 セット内容 センタードリル(DH8125) 質量(g) 180 シャンク SDS
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

適合本体 B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに 材質 ナイロンエラストマー、特殊合金鋼 対辺寸法(mm) 6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm) 6.35(軸ビット) トラスコ品番 396-2628 全長(mm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷