siba ヒューズのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
158件の「siba ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ250V 5A」、「250V 1A ヒューズ」、「ヒューズ 250V 10A」などの商品も取り扱っております。
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類 セラミック管ヒューズ 材質(本体) セラミック タイプ without Striker シリーズ URZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg) 5.5/100 容量 (高ラプチャー容量)あり 材質(本体) セラミック タイプ without Striker 種類 セラミック管ヒューズ シリーズ URZ 定格電圧(V) 690AC 定格遮断容量(kA) 200 サイズ(mm) Φ22×58 クラス gR RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション (アプリケーションカテゴリ)gR 溶断速度 FF
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番 838-1928 寸法(mm) Φ6.3×32 定格 F500mA/600V 定格電圧(V) 600 定格電流(mA) F 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
859 税込945
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様 太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 1000DC 遮断電流(A) 30000(@1000VDC) サイズ(mm) Φ10×38 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション (アプリケーションカテゴリ)gPV 溶断速度 FF
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格 10A/600V 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

三和電気計器補修用ヒューズ
400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管
仕様 0.4A/1000V 寸法(Φ×mm) 6.3×32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様 定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。 種類 管型ヒューズ 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 0.5 遮断電流(A) 1500 リード線 サイズ(mm) Φ5×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷


小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など 質量(g) 9 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 250 直径×長さL(Φmm×mm) 6.35×30 遮断電流(A) (定格)10000 サイズ(mm) Φ6.35×30
1袋(2個)
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格電圧(V) AC250 適合 F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140 種別 B種 普通溶断型 種類 管型ヒューズ 規格 PSEマーク品(電気用品安全法) 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 寸法(Φ×mm) 15×50 遮断電流(A) 2500 リード線 サイズ(mm) Φ15×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)