- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- sicリングのおすすめ人気ランキング
sicリングのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新274件の「sicリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 輪っか」、「シリコンカーバイド」、「セラミック リング」などの商品も取り扱っております。
kizakura(キザクラ)Kz SUB全層ホルダーWR(ゼンソウホルダーダブルアール)
*両側SICリング仕様によりPEラインにも対応し、糸落ちもより良く仕掛けの入りもスムーズ。 *環付ウキ専用に作られたホルダーで糸絡みも少ない。 *環付ウキでの全層釣法の幅がより広がる。
用途使いやすい全層ホルダーがSICリング2つ仕様(WRダブルリング)となり、リニューアルした登場!! 水中自重J2程度
チューブの寸法変化を内側から防ぎます。
極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。
ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
肉厚(mm)0.2材質SUS304形状インサートリング
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズM
*飛行姿勢と水中での安定性を追求したボディー形状と低重心バランス設計。 *ラインを通すパイプ出入口には、SICリングを装着。摩擦抵抗を軽減しリーダーを保護し、アタリをよりダイレクトに伝えます。 *4種の浮力と、3サイズのボディ、計12アイテムでラインナップ。
用途様々なシチュエーションに、より細かく対応! アルカジックジャパンのフラッグシップモデルフロート「ぶっ飛びRocker」。あらゆるフィールドにおいて、「フロートリグで更に細かく攻略したい、、、」を開発コンセプトに誕生したのが「ぶっ飛びRockerⅡ」です。細分化されたタイプと残浮力が、様々なシチュエーションとアプローチに対して、よりベストな対応を可能にします。寸法(mm)22.0×34.6色パールホワイト/上部グローPADサイズM
CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として材質SUS316
「最先端を追求するフラッグシップ」ホライゾンをベースに最先端の素材と製法を導入し、操作性・耐久性を高めたシリーズ最高峰。既存スペックでは飽き足らず、オフショア・ライトゲームの奥深さを追求するために開発に着手。これまで培ってきた技術を基に妥協なくフィールドで鍛え上げ、過剰な装飾を無くし機能美とも言えるフォルムに仕上げました。 <ブランク>*C・N・T素材を導入し、高弾性で仕上げたブランクにネバリを持たせることに成功。ジグをイメージ通りに操れる操作性と、曲げ込んだ際のネバリ強度を手に入れました。 <ガイド>*Kガイド(チタンフレーム、トルザイトリング)を採用。軽量で滑りの良いトルザイトリングの効果で、快適なリーリング感と感度の高さを実感できます。 *スピニングタイプのトップガイドのみSiCリング <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *必要最低限で、効果を最大に活かせる形状に仕上げました。 <ヒントと注意>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールのみの方が、根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定して扱うことを推奨します。
用途<ネギングカスタムモデル>驚異的なスコアを残したHLJ63S-Lをベースに、ネギングスタイルに特化させたカスタムモデル。ショートピッチでの誘い上げを得意とし、水深70m程で120g前後のジグを扱い易く設定。やや長めのリアグリップはストレートポンピングが容易で、不意な大物にも対応が可能です。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーRS(レギュラースロー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000グリップ部(mm)リアグリップ:500自重(g)112最大ドラグ(kg)3継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)141先径(mm)1.8カーボン(%)92グラス(%)8適合ルアー質量(g)MAX150適合ライン(号)PE:MAX2.0魚種ジグ/中型回遊魚・マダイ・ヒラメ・根魚・etc.
1本
¥56,980税込¥62,678
6日以内出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
kizakura(キザクラ)Kzバランサー
用途刻々と変わる潮の変化に対応するバランス鉛。ウキ下部に貼ることで状況に合わせたウキの浮力を作り出すことが可能。全層釣法になくてはならないアイテム。厚さ(mm)0.3
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング

















![二重リング(プラケース入) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono11106891-210531-02.jpg)