signet ラチェットのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
193件の「signet ラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「signet ソケット」、「ラチェット」、「六角ビットセット」などの商品も取り扱っております。
DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm) (ミニラチェット)93 厚さ(mm) (ヘッド)70 ケース寸法(mm) 119×40×15 ビット全長(mm) 25 ヘッド幅(mm) 15 ギヤ歯数 52
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており 3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、 ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。 コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
1セット(25個)
3,698 税込4,068
翌日出荷

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり 材質 本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数 72 表面処理 クロームメッキ 送り角度(°) 5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。 ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
差込角(DR) 3/8 全長(mm) 202 厚さ(mm) (ヘッド)差込部含まず15m、含む31 ヘッド長(mm) 52 ヘッド幅(mm) 33 ギヤ歯数 45
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

全長わずか59.5mmのウルトラショートラチェット、1/4DRソケットやビットが装着できます、60ギアの切り替え式ラチェット、スピンナハンドルなどが取り付けできる1/4DRのスクエアホール付き、11アイテムがアルミニウムケースに入っています、ウルトラショートスクエアミニラチェット、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、ソケットサイズ:7 8 10 12 13 14mm、ソケットアダプター、※ラチェットにソケットアダプターを取り付けて、1/4DRソケットを装着します。※1/4DRスクエアホールに1/4DRのTハンドルなどが装着できます。
1セット
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長わずか53mmのウルトラショートラチェット、52ギアの切り替え式、柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます、別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできます、アルミニウムケース付きの9PCSセット、ウルトラショートミニラチェット:1/4"、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、HEXビット:2.5・3・4・5・6mm
1セット(9点)
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様 ギア数:52 厚さ(mm) 10(ヘッド) ケース寸法(mm) 119×40×15 ラチェットの長さ(mm) 93 ビット全長(mm) 25 ヘッド幅(mm) 15
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数 100
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。ギア数:45
差込角(DR) 1/2 全長(mm) 245 幅(mm) 43 厚さ(mm) 差込部含まず19、含む38 ヘッド長(mm) 65
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR) 3/8 全長(mm) 196 厚さ(mm) 差込部含まず13、含む25 ヘッド幅(mm) 25 ギヤ歯数 60
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数 20 差込角(inch) 3/8 セット内容 [ソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8。[ディープソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
1セット(20個)
8,998 税込9,898
当日出荷

コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適 セット内容 1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm 差込角(mm) 6.3 セット商品数 37 寸法(mm2) 1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8 ギア数 45
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

コンパクト・多機能・強度を合わせ持つボルテックスラチェットセット ボルテックスソケットはボルテックスラチェット専用ソケットで、面接触タイプ。 一般のソケットと同様の強度を保ちながら、ギリギリまで肉厚を削ぎ落としている。 貫通式なので長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことが可能。 ボルテックスアダプターはボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができるスタンダードソケットアダプター。 ボルテックスラチェットハンドル:ボルテックスソケット専用のラチェットハンドル。
セット商品数 13 仕様 ケース入り セット内容 ボルテックスソケット19・20・21・22・24・27・30・32・34mm(20529・20530・20531・20532・20534・20537・20540・20542・20544)、1/2"DRソケットアダプター(20521)、ラチェットハンドル(20520)、エキステンションバー3”・6”(20522・20523)
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構 あり 首振り あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容 ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース 質量(g) 190 セット商品数 15 ケース寸法(mm) Φ35×215H 寸法(mm2) ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93 ギア数 52
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
差込角(sq.) 3/8 全長(mm) 275 厚さ(mm) (ヘッド)差込部含まず14.5、含む30 ギヤ歯数 45
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

材質(グリップ) 樹脂 セット内容 ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm) 全長(mm) 72(30mmビット装着時) 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

SIGNET(シグネット)ギアレンチ
メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。 耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できます。 ミラー仕上げ
ラチェット機構 あり
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブローモールドケース入り。
セット商品数 38 差込角(inch) 1/4 セット内容 [ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
8,898 税込9,788
当日出荷