- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 方向コンパス
- silva コンパスのおすすめ人気ランキング
silva コンパスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「silva コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリノメーター」、「ポケットコンパス」、「ワッシャー M8」などの商品も取り扱っております。
小型で持ち運びが便利。
地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。
1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認
寸法(mm)
5×54×10
質量(g)
28
タイプ
入門モデル
マイゾックスコード
218515
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。
カバー兼用大型ミラー付。
傾斜計付、偏差設定も可能。
夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。
1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認
寸法(mm)
108×64×20
質量(g)
86
タイプ
ミラータイプサイティングタイプ
マイゾックスコード
219249
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規
仕様
10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)
長さ(mm)
【定規】80mm(単位:1mm)
倍率
【ルーペ】20×20mm 倍率5倍
偏角(°)
【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)
距離(km)
【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質
本体/アクリル。(度数盤を覆う)表面/アセチ
寸法(mm)
Φ50(84×54)×10
質量(g)
27
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。
蛍光塗料付。(コンパスカプセル内)
1/25000、1/50000の縮尺付。
寸法(mm)
106×54×10
質量(g)
32
マイゾックスコード
221458
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様
【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1°
セット内容
本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ
寸法(mm)
50×120×90
質量(g)
220
電源
単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個
精度
±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。
測定モード
直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。
目盛2°
用途簡易測量
付属品
ケース
目盛
2°
携帯に便利なポケットコンパス
N 夜光
偏差修正目盛
寸法(mm)
100×54×10
質量(g)
34
タイプ
MIL仕様
マイゾックスコード
223303
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。
星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)
100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)
79×59×28
精度
±2°
使用温度範囲(℃)
-20~+50
目盛
ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み
材質(ボディ)
アルミダイキャスト
仕様
高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様
ストラップ、10気圧防水、ルミノーバ(夜光/蓄光)=リング・指針先
寸法(mm)
84×54×10
質量(g)
27
タイプ
オイル
材質(レンズ)
プラ
アズワン品番
64-5277-52
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
種別
オイル式
材質
本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス
寸法(mm)
Φ56×27
質量(g)
66
文字種別
英文字
目盛仕様
外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しております。
寸法(mm)
94×54×10
文字
方角
付属品
ストラップ
仕様
小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
オイル入りでスムーズに北の方角を指し示すコンパスです。レチクルが入っているため、正確に角度測定ができます。レンズをのぞくと、360度刻みの度数目盛を拡大して読み取ることができます。水準器付で三脚に固定し、正確に測定することが可能です。
寸法(mm)
63×85×30
質量(g)
200
使用温度(℃)
-20~50
精度
±1度
表示文字数
360度数メモリ
材質
(本体)アルミダイカスト、(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しており、また便利な小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。
寸法(mm)
140×62×10
文字
方角
付属品
ストラップ
仕様
小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具
材質
磁石、プラスチック
寸法(mm)
Φ14×6
1セット(10個)
¥491
税込¥540
当日出荷
林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。
コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量