- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- sk3 プレートのおすすめ人気ランキング
sk3 プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新93件の「sk3 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sks3 プレート」、「SS400 プレート」、「skd11 プレート」などの商品も取り扱っております。
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状
平板・平プレート
板厚(mm)
3~50
穴数
0
寸法LA(mm)
20~300
寸法WA(mm)
20~500
材種
アルミニウム
サービス分類
オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状
平板・平プレート
穴数
0
寸法WA(mm)
20~500
サービス分類
オーダー・加工
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質
焼入鋼
幅公差(mm)
±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般構造用圧延鋼材です。
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
材質
S50C
寸法B(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工