- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- skdのおすすめ人気ランキング
skdのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新692件の「skd」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sds ホールソー」、「ファインカット」、「SKD11」などの商品も取り扱っております。
硬さ
H
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
接点回路のサージ電圧を保護する為の機器です。
【極性なし】
入力側、出力側の極性がなく、どちらをスイッチ側に接続しても構いません。
用途接点保護対策用に
リード線(m)
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
硬さ
S
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
粒度
80
砥粒
HA(ヘイワアランダム)
結合剤
B
結合度
P
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじの種類
PT(Rc)
精度
JIS2
食付
2.5P
溝数
4
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
材質
SKD61
寸法T(mm)
4(0~0.02)
硬度
表面:900HV~ 内部:38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
材質
SKD61
硬度
(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
板厚(mm)
8.0~60.0
サービス分類
オーダー・加工
測定範囲(mm)
0~150(スケール)
材質
SUS420J2
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
175
寸法T(mm)
4(0~-0.02)
材質
SKD61
硬度
表面:900HV~ 内部:40~45HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字種別
OY型
材質
SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ
質量(g)
72.2
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじの種類
PT(Rc)
精度
JIS2
食付
2.5P
溝数
4
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。
裏返して、すぐ使える直尺付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。
糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。
反射しにくいシルバー仕上です。
携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)
1-15
寸法(mm)
長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1
最小表示/目量(mm)
0.1
角度(°)
7・9・10
器差(mm)
±0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)
250
材質
SKD61
質量(kg)
0.7
切断能力(mm2)
240
刃部強度
HRC51~55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷