- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- sldn 3c fwのおすすめ人気ランキング
sldn 3c fwのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新20件の「sldn 3c fw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白色LED」、「IDEC 24V」、「IDEC 電球」などの商品も取り扱っております。
仕様
●適合窓サイズ:F
適合機種
SLC30
材質
アクリル樹脂
品名
色板・乳白板
外形寸法(mm)
27H×27W×1.0t
形状
角
寸法(mm)
色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)
角穴35
光源
LED
保存温度(℃)
-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
1000
耐振動
5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)
29×29
色(本体)
黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)
約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
形状
角
寸法(mm)
色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)
角穴31
光源
LED
保存温度(℃)
-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
1000
耐振動
5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)
25×25
色(本体)
黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)
約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴31×67
光源
LED
形状
角
取付穴径(Φmm)
30
シリーズ
HN2Pシリーズ
光源
LED
付属品
取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)
36
保護構造
IP40(閉鎖形)
端子形状
角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)
2000以下
汚染度(使用環境)
3
色(本体)
黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)
1~6
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)
10
横(mm)
40
取付方式
裏面テープ付
書体
丸ゴシック(JIS書体)
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
厚さ(mm)
2
質量(g)
1