smc イオナイザのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
357件の「smc イオナイザ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除電 ブロアー」、「イオンエアーダスター」、「エアーイオナイザー」などの商品も取り扱っております。
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式 コロナ放電式 材質 (ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V) (オフセット)±13以内 適合規格 CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V) DC24±10% 使用温湿度範囲 0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA) 80 電圧印加方式 DC 印加電圧(kV) ±5 残留電圧(V) 1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式 直流式 付属品 ACアダプタ:AX-TB228 トラスコ品番 807-2270
1台
49,980 税込54,978
当日出荷


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵 放電方式 高周波AC方式 付属品 配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付 材質 ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン 質量(g) 約120 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.7 電源電圧(V) 24(DC・±10%) 使用流体 空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA) 70以下 使用周囲温度(℃) 0~55(但し、結露しないこと) リセット 異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除 イオンバランス ±10V以下 使用周囲湿度 35~65%RH 短絡保護 装置 出力動作 放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF 最大印加電圧(V) 30以下(DC)(出力端子-0V間) 除電時間(秒) 1以下 放電出力電圧(V) 約2000 供給エア流量(L/min) 500(ANR)以下 表示灯 電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯) 耐振動 耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 オゾン発生量(ppm) 0.03以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 残留電圧(V) 1以下(流入電流50mAにて)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa) 0.6 連続使用時間(時間) 約6 充電時間(時間) 約2~4 適合流体 クリーンエアー 除電方式 直流コロナ放電(±両極型) 充電方式 ACアダプターのみ 危険物の類別 非危険物 エア流量(L/min) 約200
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式 直流(DC)方式 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
1個
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に 印加電圧(kV) AC3.5(50/60Hz) イオン発生方式 交流コロナ放電式 除電時間(秒) 1以下 イオンバランス ±50V以内
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電 イオン生成方式 交流コロナ放電式 適合 高圧電源:GP-1 4kV 種別 高電圧印加式除電器 材質 エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン 質量(g) 約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む) 使用温度範囲(℃) 0~+45 ケーブル長(m) 高圧:3 構造 直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 空気消費量(L/min) 100 使用流体 クリーンエアー 使用湿度範囲 10~90 %RH (氷結・結露なきこと) 寿命 10000時間が目安です (8時間×250日×5年) イオンバランス GP-1側で調節可能 保護回路 高圧電源ユンビット 騒音レベル(dB(A)) 約95(入力エアー圧0.3MPaのとき) 保存温度範囲(℃) -30~+50 保存湿度範囲 10~90 %RH (氷結・結露なきこと) コネクタ 末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所 屋内 除電時間(秒) 約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合) エアー接続 Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 印加電圧(kV) AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 設置距離(mm) 50~300程度(帯電物-ガン先端) 入力電源(V) DC24V±10% 入力圧力(MPa) 最大:0.7
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100 税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。 高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。 放電針脱着が簡単。 CEマーキング対応。
付属品 電源信号ケーブル(2m)、ブラケット 質量(g) 75 タイプ 省エアタイプ 出力 CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン) 電源 DC24V±5% 表示 (緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯 出力電圧(V) 約2k(高周波タイプ) 制御 (イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下) 使用流体 空気(水分・油分を除去した清浄な空気) 消費電流(mA) 約70 使用環境 室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと) 使用エアー圧力(MPa) 0.05~0.5 イオンバランス ±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時) 除電時間(秒) 0.8以下 消費エア流量(L/min[ANR]) 60 オゾン発生量(ppm) 0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷