- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- smc エアー レギュレーターのおすすめ人気ランキング
smc エアー レギュレーターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新382件の「smc エアー レギュレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧縮空気 レギュレーター」、「レギュレータ AR シリーズ」、「圧縮空気調整器」などの商品も取り扱っております。
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
排気機構
リリーフタイプ
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ
20
使用流体
空気
ボディサイズ
20
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
セミオートドレン
圧力計
圧力計付
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)
0.96
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計接続口径
Rc1/8
最大流量(L/min)
1100
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(4.2MB)
圧力計
圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
ドレン排出
NOタイプ
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(0.4MB)
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
トラスコ品番
254-9590
全長(mm)
71.5
質量(kg)
0.25
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1以下
使用流体
空気
主な用途
圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)
0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷