- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- smc オートスイッチのおすすめ人気ランキング
smc オートスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新111,555件の「smc オートスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc リード スイッチ」、「smc オートスイッチ 取付金具」、「オートスイッチ取付金具」などの商品も取り扱っております。
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
リード線取出方法
グロメット
種類
有接点オートスイッチ
機能
一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
種類
有接点オートスイッチ
機能
一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
バンド
適合
PB/PBR・MI・MF・MG・MA/MAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)