smc ソレノイドバルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
18,412件の「smc ソレノイドバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソレノイドバルブ」、「smc vs4130」、「smc sy3240-5lz-01」などの商品も取り扱っております。
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 切換方式 2位置ダブル 使用流体 空気
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法 L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) 切替方式 2位置シングル 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~50(ただし凍結なきこと) 給油 不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) DC24 切換方式 2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式 2位置ダブル ポート数 5 使用流体 空気
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 切換方式 2位置シングル ボディ型式 VF3000 シリーズ VF3000 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 圧力 標準タイプ ボディオプション パイロット弁個別換気形 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz) 10 給油 不要 取付姿勢 自由 耐衝撃(m/s2) 300 耐振動(m/s2) 50 許容電圧変動 定格電圧の±10% パイロット排気方法 個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル 標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数 3
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数 5 使用流体 空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式 2位置シングル ポート数 5 使用流体 空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式 2位置ダブル ポート数 5 使用流体 空気
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 切換方式 3位置クローズドセンタ ねじの種類 Rc 使用流体 空気
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法 プラグイン 切換方式 2位置ダブル ポート数 5 使用流体 空気
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 切換方式 2位置シングル 使用流体 空気
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411
切替方式 2位置シングル ボディサイズ 1/4基準 ポート数 5
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式 直動形2位置シングルソレノイド ポート数 3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)