smc 空気弁のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
301件の「smc 空気弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気弁」、「smc エアオペレートバルブ」、「エアオペレートバルブ」などの商品も取り扱っております。


・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式 2位置ダブル ポート数 5 使用流体 空気
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 難燃タイプ 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 0~60
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 切換方式 2位置シングル 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) 使用流体 空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式 2位置シングル ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 管接続口径 Rc1/8 使用流体 空気、不活性ガス ボディ形式 パイロット個別排気 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)} 0.38
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 切換方式 2位置シングル ボディ型式 VF3000 シリーズ VF3000 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 圧力 標準タイプ ボディオプション パイロット弁個別換気形 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz) 10 給油 不要 取付姿勢 自由 耐衝撃(m/s2) 300 耐振動(m/s2) 50 許容電圧変動 定格電圧の±10% パイロット排気方法 個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル 標準
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様 ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V) AC240(50/60Hz) リード線取出方法 DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式 ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品 CE対応品
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

仕様 ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V) AC240(50/60Hz) リード線取出方法 DIN形ターミナル(コネクタなし) 手動操作方式 ノンロックプッシュ式A形(突出形)
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

仕様 ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V) AC200(50/60Hz) リード線取出方法 DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式 ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品 CE対応品
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ 30
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式 単体:バルブ+標準サイレンサ付 搭載パイロット弁 DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート 取出位置:側面取出
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式 VNB2
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式 パイロット式 ポート数 2 型式 VNB1 パイロット方式 (-) 標準タイプ
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) DC24 切換方式 2位置シングル 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 ボディオプション 主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)