- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- smc 131368のおすすめ人気ランキング
smc 131368のおすすめ人気ランキング
2026/04/09更新20件の「smc 131368」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラケットアッセンブリー」、「ステンレスパイプ 外径1mm」、「コンプレッサー 構造 フィルター」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
BONDHUSドライバー 1/16インチ
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8278質量(g)6種類ボールポイントドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
¥629税込¥692
当日出荷
京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃
●木材や合成樹脂の切断に適したレシプロソー用ブレードです
●木工・合成樹脂用の交換用目立刃です(No.88及び89)
用途木材や合成樹脂の切断材質SK材入数(本)1
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
BONDHUS六角ロング 1/16インチ
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1対辺寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4トラスコ品番810-8376RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119税込¥131
当日出荷
ジーエルサイエンスピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ
スパナ締めが可能なピークフィッティングです。
オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
ねじサイズNo.10-32UNF
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 1/16×1.0
形状コイル内径(Φmm)1チューブ外径(inch)1/16
1個
¥1,498税込¥1,648
5日以内出荷
ジーエルサイエンスETFEチューブ 1/16
材質4フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(ETFE)
Pro-Autoボールポイントキーレンチ1/16
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1対辺寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4トラスコ品番774-0727材質クロームバナジューム鋼質量(g)1.4
1丁
¥209税込¥230
3日以内出荷
材質SWCH10R表面処理黒色酸化皮膜






![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono34686827-130925-02.jpg)